Beli mesin cup sealer di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- POWERPACK Manual Cup SealerDeskripsi:Mesin Segel Gelas Plastik CS-M727I Cup Sealer. Cup Sealer Machine adalah alat mesin untuk menyegel gelas plastik minuman. Bisa digunakan pada berbagai macam plastik segel, seperti EPS, PS, PP dan lainnya. Body dari bahan stainless steel dan aluminium. Higienis, mudah digunakan dan praktis.atribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Age Lock Cup Sealeratribut:
- Capacity: 300-400 Cup/hour
- Dimensions (cm): 29x24x47
- Power (W): 300
- Voltage (V): 220
- TORA Cup Sealeratribut:
- Capacity (cc): 400
- XANDER Mesin Press Plastik (Vacuum Sealer)atribut:
- Voltage (V/Hz): 230/50
- WIRASTAR Cup Sealer ManualDeskripsi:Mesin Cup Sealer Manual Mesin plastik cup sealer / Mesin press plastik gelas kini sering kali digunakan oleh para pedagang minuman modern di zaman sekarang. Alasannya sederhana, karena tutup cup kovensional lebih sering mengalami kebocoran ketika dibawa atau dijinjing oleh pembelinya. Meskipun menggunakan mesin, cup sealer dioperasikan secara manual. Operator terlebih dahulu harus menggulung roll plastik. Pelatakkan posisi gelas pada wadah pun harus tepat dan dilakukan secara manual. Untuk memulai proses penyegelan, operator harus menarik tuas ke bawah. Setelah proses pemanasan selesai, tuas ditarik kembali ke atas. Gelas yang sudah disegel dikeluarkan kembali. Penggunaan mesin sealer otomatis kini semakin merebak dan menjadi alternatif yang solutif untuk kebutuhan pedagang masa kini.atribut:
- Power (W): 300
- Capacity (cup/hour): 300-500
- Dimensions (mm): 290x280x510
- WIRAPAX Continuous SealerDeskripsi:Continuous Sealer merupakan barang yang tidak lagi asing bagi yang memiliki home industri atau bisnis rumahan. Alat tersebut melakukan proses pembungkusan yang berukuran kecil dengan mengunakan sistem pengendali suhu. Selain itu alat ini akan merekatkan kemasan plastik sekaligus dilengkapi dengan kode produksi serta kode kadaluarsa (expire date).Continuous Sealer with Gas Blower SF150G bergaransi resmi 1 tahun dengan harga termurah dan sparepart terlengkap. Continuous Sealer with Gas Blower SF150G ini bertnaga daya listrik 750 watt. Memiliki Sealing Film Thickness 0.02-0.08 mm dan hasil sealer selebar 12 mm serta mesin ini memiliki bobot mesin 39 kg.
- LAKONI Mesin Las EDeskripsi:LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng lasatribut:
- Voltage (V): 220
- Kenmaster Mesin Press Plastikatribut:
- Voltage: 230V/50Hz
- HEAVYPACK Continuous Band SealerDeskripsi:Mesin Segel Plastik Continuous Band Sealer HEAVYPACK FR-800PH, Mesin ini di rekomendasikan untuk anda yang memiliki usaha produksi dibidang makanan kecil/snack terutama untuk produk yang bertekstur padat seperti granule ataupun powder seperti kacang, keripik, tempe, serta makanan lainnya yang bertektur padat. Mesin ini cocok untuk usaha kecil menengah/usaha rumahan. karena sistem yang Semi Otomatis. Yang mana untuk pengisian bahan yang akan dikemas dilakukan secara manual, setelah itu dengan mesin ini baru dilakukan proses packing (seal). adapun perbedaan dengan body seperti PH (Paint Horizontal) dengan body cat nya dan SH (Stainless Horizontal) dengan body stainless nya. secara fungsi memang tidak ada perbedaan, namun kami kembalikan untuk selera customer yang pasti nya berbeda.
- Guataka Continuous Band SealerDeskripsi:Mesin Continuous Band Sealer/Alat Press Plastik dapat dipakai mengepress plastik dengan hasil pressan rapat kuat serta aluminium foil yang dapat diandalkan untuk mengatasi keterbatasan yang ada pada hand sealer dan pedal sealer. Prinsip kerjanya adalah membuat mulut kantong kemasan plastik dan atau kantong kemasan aluminium foil tertutup secara permanen, melewati sebuah proses penyegelan. Mesin Continuous Band Sealer ini akan menjadikan setiap kantong kemasan berbahan plastik dan kantong kemasan berbahan aluminium foil bisa benar memenuhi Standar pengemasan.atribut:
- Power (W): 600
- Power Supply (V/Hz): 220-240/50
- Sealing Width (mm): 10
- Temperature Range (°C): 0-300
- Conveyor Loading (kg): 3
- Dimensions (cm): 82x24x35
- Dimensions Packaging (cm): 86x41x35
- Sealing Speed (m/minute): 0-12
- POWERPACK Hand Impulse SealerDeskripsi:Mesin Sealing FS-1000H Hand Sealer. dengan panjang sealing 100cm. Mesin ini sangat cocok untuk penyegelan plastik ukuran kecil, menggnakan sistem elektronik untuk pengukuran suhu. kecepatan mesin juga dapat disesuaikan dengan keinginan. Mesin ini bisa bekerja dengan bermacam jenis bahan plastik seperti PE, PP dan Plastik Alumunium Foil .
Daftar Harga mesin cup sealer Terbaru December 2025
| POWERPACK Manual Cup Sealer | Rp739.900 |
| GETRA Mesin Press Gelas Plastik | Rp849.900 |
| Age Lock Cup Sealer | Rp959.900 |
| TORA Cup Sealer | Rp40.900 |
| XANDER Mesin Press Plastik (Vacuum Sealer) | Rp259.900 |
| WIRASTAR Cup Sealer Manual | Rp839.900 |
| KRISBOW Gagang Sambungan Drawtube | Rp96.900 |
| WIRAPAX Continuous Sealer | Rp1.799.900 |
| LAKONI Mesin Las E | Rp1.599.900 |
| Kenmaster Mesin Press Plastik | Rp379.900 |
Data diperbarui pada 13/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/goP103451600-1.jpg)



%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Semi%20Otomatis/LAKONI%20Mesin%20Las%20E/P101525099-1.jpg)