Beli mesin bubut kayu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Mesin Bubut Mini
    Mulai

    Rp7.099.900

    KRISBOW Mesin Bubut Mini
    atribut:
    • Motor (V/Hz/W): 220/50/600
    • Max. Swing Over Bed (mm): 305
    • Speed (rpm): 680, 1000, 1430, 2000, 2800
    • Dimensions (mm): 800x350x450
    • Maximum Length (mm): 450
  2. KRISBOW Mesin Bubut Kayu Copy
    Mulai

    Rp9.999.900

    KRISBOW Mesin Bubut Kayu Copy
    atribut:
    • Motor (V/Hz/W): 220/50/550
    • Spindle Speed (rpm): Variable Speed (50HZ) 500 – 2,000
    • Max. Cutting Travel (mm): 85
    • Distance Between Center (mm): 1000
    • Maximum Duplicating Length (mm): 1000
    • Distance Between Center (inch): 40
    • Dimensions (mm): 1450x480x1220
    • Drive Spindle: 1inch x 8TPI
    • Face Plate (inch): 6
    • Face Plate (mm): 150
    • Head and Tail Stock Taper (mm): MT2
    • Swing Over Bed (inch): 14
    • Swing Over Bed (mm): 350
    • Tail Stock Spindle Travel (mm): 120
    • Tool Rest (inch): 12
    • Tool Rest (mm): 300
  3. KRISBOW Mesin Bubut
    Mulai

    Rp83.999.900

    KRISBOW Mesin Bubut
    Deskripsi:
    KRISBOW menghadirkan Mesin Bubut dan saat ini tersedia di monotaro.id untuk menunjang kebutuhan Industri anda.
    atribut:
    • Distance Between Center (mm): 1000
  4. Wipro Mesin Bubut
    Mulai

    Rp13.999.900

    Wipro Mesin Bubut
    atribut:
    • Tailstock Taper: MT2
  5. Wipro Mesin Bubut Kayu
    Mulai

    Rp2.699.900

    Wipro Mesin Bubut Kayu
    atribut:
    • Rate Input Voltage (V/Hz): 220/50
    • Input Power (W): 350
    • Speed (rpm): 810-2480 (4 speed)
    • Dimensions (mm): 1471x245x340
    • Maximum Cutting Diameter (mm): 350
    • Maximum Cutting Length (mm): 1000
  6. KRISBOW Mesin Bubut CNC
    Mulai

    Rp759.999.900

    KRISBOW Mesin Bubut CNC
    atribut:
    • Boring Bar Diameter (mm): 30
    • Controller: Siemens
    • Distance Beetween Centres (mm): 1000
    • Indexing Time (s): 2.4
    • Machine Dimensions (LxWxH) (mm): 2650x1550x1800
    • Max. Swing Over Bed (mm): 415
    • Max. Swing Over Carriage (mm): 200
    • Max. Turnig Diameter (mm): 220
    • Max. Turning Length (mm): 850
    • Number of tools: 6
    • Quill Diameter (mm): 60
    • Quill Taper: MT 4
    • Quill Travell (mm): 130
    • Spindle Bearing Diameter (mm): 85
    • Spindle Bore Diameter (mm): 52
    • Spindle Motor Power (kW): 7.5
    • Spindle Nose: ISO 702/III No 6
    • Tool Shank Size (mm): 20x20
    • X Axis travel (mm): 200
    • Z-Axis Travel (mm): 760
  7. Wipro Bor Duduk Mini
    Mulai

    Rp1.199.900

    Wipro Bor Duduk Mini
    atribut:
    • Voltage/Frequency (V/Hz): 220-50
  8. TRUSCO Pemotong Pipa
    Mulai

    Rp269.900

    TRUSCO Pemotong Pipa
    atribut:
    • Cutting Capacity: 21 century version inch size
    • Length (mm): 67
    • Specifications: Standard Blade GFC-15NC
    • Thickness (mm): 3
  9. RYU Mesin Bor Duduk
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

  10. TEKIRO Palu Kambing
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp46.900

    TEKIRO Palu Kambing
    Deskripsi:
    TEKIRO CLAW HAMMER WITH FIBRE 08 OZTekiro Palu Kambing 8 oz. Memiliki kepala seperti catut yang berfungsi untuk mengangkat palu yang sudah tertancap di dinding. Ideal dijadikan sebagai koleksi perkakas Anda di rumah.TEKIRO Claw Hammer 8 oz. Merupakan Palu dengan bentuk kepala seperti tanduk dengan fungsi untuk mencabut atau mengangkat paku yang bengkok. Dan material handle yang ergonomis dan tidak mudah slip yang aman untuk digunakan.Fungsi : Untuk menumbuk paku dan mencabut paku dari benda kerja.Material : Heat Treated Carbon Steel
  11. KRISBOW Mesin Milling Universal
    Mulai

    Rp169.999.900

    KRISBOW Mesin Milling Universal
    atribut:
    • Beam Travel (mm): 500
    • Center Between T-Slot Table (mm): 60
    • Coolant Motor (kW/V/Ph): 40
    • Cross Travel (mm): 200
    • Longitudinal Travel (mm): 585
    • Main Motor Power (kW/V/Ph): 1.5/380/3
    • Max. Distance Spindle Nose to Table (mm): 500
    • Max. End Mill Capacity (mm): 30
    • Max. Face Mill Capacity (mm): 100
    • Maximum Drilling Capacity (mm): 50
    • Spindle Drive: Gear Head
    • Spindle Speed (rpm): 60-1350
    • Spindle Speed Step: 8
    • Spindle Stroke (mm): 120
    • Spindle Taper (MT): NT40
    • Swing (mm): 400
    • T-Slot Base Size (mm): 2270x1500x2100
    • T-Slot Table Size (mm): 14
    • Working Area of Table (mm): 1000x240
  12. KESTONE Bubut Besi
    Mulai

    Rp20.999.900

    KESTONE Bubut Besi
    atribut:
    • Power (W): 550
    • Distance Between Centers (mm): 520
    • Max. Swing Dia. Over Bed (mm): 200
    • Spindle Bore Dia. (mm): 20
    • Range of Metric Thread (mm): 0.4 - 3
    • Spindle Speed (rpm): 170-1950
    • Packing Size (mm): 1220x560x548
  13. DAYTON Lath
    Mulai

    Rp109.999.900

    DAYTON Lath
    atribut:
    • UNSPSC: 23171606
    • Application: Metal Turning
    • Frequency (Hz): 60
    • Phase: Single
  14. West Lake Mesin Bor & Milling
    Mulai

    Rp8.799.900

    West Lake Mesin Bor & Milling
    Deskripsi:
    Karakteristik. - Spindle otomatis, mikro dan proses input manual. - Kepala spindle dapat dimiringkan ±45° atas dan bawah secara elektrik. - Kolom kuat dengan meja kerja besar, stabil dan kokoh. Aksesoris Standar. - Drill chuck. - Taper sleeve (hanya MT3 spindle). - Arbor (hanya taper hole spindle). - Drift (hanya traper hole spindle). - Wrench.
  15. AS ONE Desktop Lathe
    Mulai

    Rp1.999.900

Daftar Harga mesin bubut kayu Terbaru December 2025
KRISBOW Mesin Bubut MiniRp7.099.900
KRISBOW Mesin Bubut Kayu CopyRp9.999.900
KRISBOW Mesin BubutRp83.999.900
Wipro Mesin BubutRp13.999.900
JUNIOR TOOLS Palu Konde Gagang KayuRp36.900
Wipro Mesin Bubut KayuRp2.699.900
KRISBOW Mesin Bubut CNCRp759.999.900
Wipro Bor Duduk MiniRp1.199.900
TRUSCO Pemotong PipaRp269.900
RYU Mesin Bor DudukRp1.899.900

Data diperbarui pada 13/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)