Beli lr14 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Camelion Battery Alkaline
    Mulai

    Rp8.900

    Camelion Battery Alkaline
    atribut:
    • Chemistry: Alkaline High Energy Battery
  2. ABC (Battery) Baterai Biru
    Mulai

    Rp8.900

    ABC (Battery) Baterai Biru
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
  3. Panasonic Alkaline Battery EVOLTA C Size
    Mulai

    Rp149.900

    Panasonic Alkaline Battery EVOLTA C Size
    atribut:
    • Voltage (V): 1.5
    • Package Size (mm): 50×25×50
    • Size: C
    • Blister Pack: Shrink Pack 2 pcs
  4. ABC (Battery) Baterai Biru R-14
    Mulai

    Rp109.900

  5. Eveready Battery Alkaline Hitam Kotak
    Mulai

    Rp18.900

  6. ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)
    Rating:
    99% of 100
    (115)
    Mulai

    Rp14.900

    ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)
    Deskripsi:
    Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.
    atribut:
    • Size: AA
    • Diameter (mm): 13.7-14.5
    • Total Height (mm): 49.5-50.5
    • Voltage (V): 1.5
  7. KDK Kacamata Las Otomatis
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp86.900

    KDK Kacamata Las Otomatis
    Deskripsi:
    KDK kacamata las otomatis berfungsi untuk melindungi pada saat sinar yang terpancar saat pengelasan yaitu berubah menjadi gelap. Kacamata ini cocok untuk pengelasan MMA, Plasma cutting, Argon, dan lainnya.
    atribut:
    • Type: Auto Darkness
  8. Green Leaf Toples Roti dengan 4 Pengunci
    Mulai

    Rp7.900

    Green Leaf Toples Roti dengan 4 Pengunci
    Deskripsi:
    Toples Roti dengan 4 Pengunci 1300 ml Terbuat dari Biji Plastik Berkualitas yang Aman Digunakan untuk Makanan ( Food Grade)   Berfungsi untuk Menyimpan Makanan , Kue , Lauk Pauk , Sayur dan Lain Sebagainya . Tempat Makanan Plastik Fresh  Terdiri dari Berbagai Ukuran , Cocok untuk Melengkapi Kebahagiaan Keluarga Anda.
  9. Hommy Toples Bianca
    Mulai

    Rp10.900

    Hommy Toples Bianca
    Deskripsi:
    Hommy Toples Bianca 1000ml (3pcs). Made from polypropylene or polyethylene plastic material better known as PP 5, this type of plastic is considered strong enough and flexible to use so that it can withstand hot temperatures and is supported by foodgrade material so it is safer to use in the long run.
  10. KRISBOW Kacamata Las Goggle
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp26.900

  11. Mitsuboshi V Belt Tipe M Merah
    Mulai

    Rp169.900

    Mitsuboshi V Belt Tipe M Merah
    Deskripsi:
    - Tali intinya dibuat menggunakan tali poliester yang memiliki kekuatan tarik tinggi dan daya regang yang tinggi.- Cocok untuk transmisi tenaga kuda tinggi. Tahan panas, anti licin, tahan api, anti statis (sesuai dengan standar RMA U.S).- Belt ini tahan banti bahkan dalam kondisi yang ekstrim.
  12. Panasonic Battery Hyper C
    Mulai

    Rp23.900

    Panasonic Battery Hyper C
    atribut:
    • Voltage (V): 1.5
    • Size: C
    • Blister Pack: Shrink Pack 2 pcs
    • Dimensions (mm): 47x25.5
  13. Energizer Max Alkaline Battery C
    Mulai

    Rp84.900

    Energizer Max Alkaline Battery C
    atribut:
    • Battery Shelf Life: 10 Years
    • Classification: Alkaline
    • Battery Terminal Type: Button Top
    • Size: C
    • Chemistry: Zinc-Manganese Dioxide (Zn/MgO2)
  14. HOFFMAN Electrical Enclosure
    Mulai

    Rp389.900

    HOFFMAN Electrical Enclosure
    Deskripsi:
    These enclosures are engineered to help protect electrical panels from various hazards. Select models based on NEMA rating for your specific application. NEMA 1 models protect against incidental contact and falling dirt. NEMA 3 models protect against ingress of water from rain, snow, and sleet, as well as ingress of solids such as dust, lint, fibers, and flyings. NEMA 3R models add corrosion resistance. NEMA 4 models protect against dirt, rain, sleet, snow, windblown dust, splashing water, and the external formation of ice in indoor and outdoor settings. NEMA 4X rated models add corrosion resistance. NEMA 12 rated models protect against dirt, dust, lint, fibers and flyings, as well as dripping and light splashing of liquids. NEMA 13 rated models provide the same protection as NEMA 12 models, while also protecting against the spraying and splashing, and seepage of water, oil, and noncorrosive coolants.
  15. Dextone Hotmelt Glue Gun
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp41.900

    Dextone Hotmelt Glue Gun
    Deskripsi:
    Handy and lightweight, comfortable to hold in hand. Used for paper, plastic, ceramic, wood etc.
  16. 3M Yellow Neon Earplugs with string
    Mulai

    Rp18.900

    3M Yellow Neon Earplugs with string
    Deskripsi:
    It is a fluorescent color that is easy to check. High sound insulation performance. For noise work.
    atribut:
    • Material: (Earplug) Polyurethane
    • Standard: Conforms to JIS T8161 EP-1 (1 type)
    • Noise Reduction Rating: 33
    • Case: None
    • Color: yellow
    • Size: Free
  17. LIVEO Single Telescopic Ladder (Tangga)
    Mulai

    Rp2.299.900

    LIVEO Single Telescopic Ladder (Tangga)
    atribut:
    • Material: 100% Alumunium Alloy
    • Certified: EN 131
    • Color: Silver
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
    • Specification: Safety Rubber, Lock System, Rubber Feet
  18. ABC (Battery) Baterai Alkaline D
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp34.900

Daftar Harga lr14 Terbaru December 2025
Camelion Battery AlkalineRp8.900
ABC (Battery) Baterai BiruRp8.900
Panasonic Alkaline Battery EVOLTA C SizeRp149.900
ABC (Battery) Baterai Biru R-14Rp109.900
Eveready Battery Alkaline Hitam KotakRp18.900
ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)Rp14.900
KDK Kacamata Las OtomatisRp86.900
Green Leaf Toples Roti dengan 4 PengunciRp7.900
Hommy Toples BiancaRp10.900
KRISBOW Kacamata Las GoggleRp26.900

Data diperbarui pada 13/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)