Beli lem plastic steel di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Klebermann Plastic Steel 5 Minutes Epoxy (Lem Epoxy)Deskripsi:Klebermann Plastic Steel 5 Minutes EpoxyKlebermann Plastic Steel dengan 2 komponen Resin dan Hardener. Cocok untuk merekatkan bahan dari besi, kayu, keramik, beton, dan bahan lainnya. Epoxi ini tahan terhadap solvent dan bahan kimia lainnya. Kering dalam 5 menit. Keras sempurna dalam waktu 8 jam sejak diaplikasikan. Setelah kering epoksi ini dapat diaplikasikan . Setelah kering epoksi ini daoat dipaku, dibor ataupun diamplas.atribut:
- Color: Black
- Size (g): 48
- Best used for: Metal, Iron, Alumunium, Stainless Steel, many other materials
- Features: Features, 100% Epoxy, Waterproof, PSI Strength and High Temperature
- Dextone Perekat Epoksiatribut:
- Mixing Ratio: 1:1
- Dextone Instant GlueDeskripsi:Lem satu komponen dengan kualitas industry yang memiliki waktu kering yang sangat cepat, mepunyai daya meresap yang tinggi dan karakter penetrasi yang kuat. Viskositas yang rendah dan dapat merekatkan berbagaimacam material seperti metal, plastic, porselin, keramik, kain dan kayu.Tidak perlu disimpan di kulkas, garansi 12 bulan tidak kering, merekat kuar dalam 5 detik.atribut:
- Color: Clear
- Density (g/mL): 1.05
- Size (g): 15
- Viscosity (cPs): 1-5
- Dextone Lem Silikon SerbagunaDeskripsi:Silikon sealant asam dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan dapat menahan tekanan air.atribut:
- Initial Dry Time (minute): 5-20
- Specific Gravity (g/mL): 0.97
- Temperature Resistance (°C): -45 to 150
- Elasticity (%): 580
- Pressure Power (g/minute): 633
- Hardness: 19 Shore-A
- Movement Capacity (%): 25
- Volume (ml): 300
- Dextone Red SiliconeDeskripsi:Silikon sealant bewarna merah yang mempunyai daya tahan temperature yang lebih baik digunakan untuk mulut pipa, pelindung tranmisi, tutup valve, tutup oli, pompa air dan dapat digunakan juga ke material lain seperti metal, keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan mampu menahan kebocoran.atribut:
- Color: Red
- Initial Dry Time (minute): 5-20
- Density (g/mL): 0,97
- Temperature Resistance (°C): -45 - 150
- Violence: 19 Shore-A
- Elasticity (%): 580
- Movement Capacity (%): 25
- DEXBOND Lem Besi Epoxy Adhesive Steel-Filled Heavy DutyDeskripsi:Terbuat dari bahan-bahan berkualitas tinggi.Dapai digunakan di berbagai macam pemakaian mulai dari perabot rumah tangga, mainan, dan lainnya.
- G Epotec Liquid Glueatribut:
- Volume (g): 11
- Aica-Aibon Lem 601 SeriesDeskripsi:The name Aica Aibon and its pale yellow color has been widely recognized in Indonesia as one of the adhesive brands with strong durability and quality assurance from Japan. High-quality multipurpose adhesives manufactured since 1974.atribut:
- Appearance: Pale yellow viscous liquid
- Type of Aibon: Polish
- Non Toluene: No
- General Media: Aica HPL, Asbes, Carpet, Leather, Metal sheet, Paper, Wood
- Open Time (minute): 7 - 35
- Main Media: Plywood, Sponge
- Dextone Super Glue (Lem)Deskripsi:· Enkapsulasi pelat negatif.
- WD-40 Multi-Use ProductDeskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- Dextone Sealant Tabung Serbaguna Neutral Kaca & LogamDeskripsi:Silikon sealant yang tidak berbau dan tidak menimbulkan korosi. Mempunyai daya rekat yang baik dan dapat merekatkan material kaca dan aluminium. Biasa nya digunakan untuk material yang tidak berpori seperti batu, kayu, bata, marmer, keramik, metal, bagian otomotif dan sebagainya.atribut:
- Density (g/mL): 0.98
- Volume (ml): 300
- Initial Dry Time (minute): 15-30
- Diton Metal Paint AutomotiveDeskripsi:Diton Spray Paint adalah cat semprot berbahan dasar akrilik yang diformulasikan khusus untuk diaplikasikan pada interior dan eksterior. Diton Spray Paint merupakan cat semprot multipurpose, sehingga bisa juga diaplikasikan pada kendaraan bermotor. Diformulasikan khusus dengan berbagai keunggulan seperti hasil tidak mudah retak, cepat kering, lebih mengkilap, dan terdiri lebih dari 100 pilihan warna terbaik.Diton Cat Semprot berbahan dasar thermo plastic acrylic dengan daya lekat yang sangat kuat dan sangat elastis, sehingga dapat disemprotkan pada benda berbahan logam, kayu maupun plastic.Sebelum Pemakaian :Kocok kaleng selama 60 detik agar produk bercampur dengan rata maksimalCara Pemakaian :Pastikan permukaan media yang akan dicat sudah diamplas dan dicuci bersih, bebas dari minyak, debu, karat, kotoran, dll.Gunakan lapisan dasar, warna dasar, warna utama, dan finishing sesuai dengan langkah-langkah yang benar.Pegang kaleng dengan tegak dan pastikan jarak penyemprotan ideal yaitu 20-30 cm dari media. Semprotkan 2-3 kali secara tipis merata dengan jeda waktu tiap lapis yaitu 10 menit.Setelah Pemakaian:Balik kaleng dan semprot selama 3 detik untuk membersihkan mekanisme saluran tombol penyemprot.atribut:
- Packaging: Spray Can
- Daimaru Lakban Kain (Solasi / Selotip)atribut:
- Size (mmxm): 48x12
- ALTECO Epoxy AdhesiveDeskripsi:How to use : (1) Remove dirt, moisture, rust and oil on the adhesive surface. (2) Remove the main agent and the curing agent at a specified blending ratio. - Weigh the curing agent with an error of ± 5 to 10% for the main agent. In particular, if it is required to be strict characteristics, the error is smaller as much as possible. - Basically, do not remove the main agent and the curing agent with the same sp. If you use the same spin, please wipe off and use it. (3) Mix the main agent and the curing agent uniform. - When using containers such as paper cups, make sure that unevenness does not appear on the surrounding area and bottom. - When using plates such as PE, please reliably and mix until the surface of the plate is reached by the splash. - The corners of the cup or plate may be insufficient. If you are using a small amount, do not use it because it will affect hardening. (4) Apply to the surface to be bonded, bond it immediately and fix it so that it does not move. - Curing starts with powerful time. Click within the time and complete the bonding. (5) Do not move up to the curing time after bonding.atribut:
- Main Works: Panel frame, Parts, 3D shape
- PROPAN Multipox Multipurpose Epoxy EnamelDeskripsi:MULTIPOX MX-99 adalah cat epoxy 2 komponen yang diformulasikan khusus untuk lapisan akhir pada berbagai macam substrat seperti metal, galvanis, kayu. tembok, keramik, plastik, FRP, pagar besi, mesin-mesin, dllatribut:
- Size (L): 1
- Finish: Glossy
- Drying Time: - Surface Dry : 30 minutes - Touch Free : 4 hours - Hard Dry : 10 hours at 30°C
- MXBON Adhesive ExpertDeskripsi:General purpose adhesive, fast cure speed adhesive/waktu kering yang sangat cepat. Dapat merekatkan macam-macam material seperti besi, karet, keramik, kaca dll. Memiliki sertifikat ROHS, TDS &MSDSatribut:
- Color: Clear
- Dextone Epoxy Plastic Steel WhiteDeskripsi:Lem dua komponen, terdiri dari Resin dan Hardener yang pemakaiannya diaduk secara bersamaan. Dapat merekatkan berbagai macam material seperti besi, baja, tembaga, kuningan, perak, porcelain, kayu, keramik dan sebagainya untuk pemasan gan pada waktu yang lama. Memiliki daya tahan terhadap tekanan dan panas yang tinggi.atribut:
- Size (g): 48
- Mixing Ratio: 1:1
- Color: Bening (Resin), Kuning Bening (Hardener)
- Mixed Color: Hitam
- Heat Resistance (°C): 120
- Final Dry Time (hour): 3
- Hardness (shore-d): 90-92
- Tensile Strength (psi): 7526
- Klebermann Silicon Glass SealantDeskripsi:Klebermann Silicone Glass SealantProduk ini adalah 100 % Acid (Asam) silicone. Mempunyai daya rekat yang baik terhadap kaca, khususnya diciptakan untuk konstruksi kaca bangunan dan aquarium. Tahan terhadap UV dan perubahan cuaca, tidak menyusut, mengkerut, retak, atau kering/getas. Tahan terhadap temperatur pada suhu -40 Derajat Celcius s/d 150 Derajat Celcius. Fleksibilitas sampai +/- 20 % dari pergerakan sampai 200% daya muai bila ditarik.atribut:
- Color: Transparan
- Best used for: - Windows - Windows Frames - Glass Aquariums - Repairs gaskets in dryers, ovens, refrigerators and washing machines. - Sealing leaks in caravans and recreation vehicles - Sky lights - Roof and gutters - Air conditioners' enteries - Shower screens - Sinks and basins
- Temperature Resistance (°C): Approximately -40 to +100
- Non Brand Epoxy Resin MortarDeskripsi:KOMOFLOOR Epoxy Resin Mortar - Transparent (ETRM-4000) adalah material pelapis lantai epoxy kokoh dari 2 komponen yang mengeras pada suhu ruangan dan tersusun dari komponen utamanya yaitu epoxy resin dan poliamina resin. Produk ini digunakan dengan mencampur material ke pasir silika selama pengerjaan. Material ini tidak menyebabkan penyusutan & retak serta memiliki sifat fisik dan kimia yang sangat baik seperti tahan abrasi, tahan material kimia dan durabilitas.atribut:
- Ratio: 5:1
- Mixing Time (minute): >3
- Thickness (mm): 5
- Pot Life (minute): 30 ± 10
Daftar Harga lem plastic steel Terbaru December 2025
| Klebermann Plastic Steel 5 Minutes Epoxy (Lem Epoxy) | Rp12.900 |
| Dextone Perekat Epoksi | Rp27.900 |
| Dextone Instant Glue | Rp10.900 |
| Dextone Lem Silikon Serbaguna | Rp43.900 |
| Dextone Red Silicone | Rp149.900 |
| DEXBOND Lem Besi Epoxy Adhesive Steel-Filled Heavy Duty | Rp9.900 |
| G Epotec Liquid Glue | Rp8.900 |
| Aica-Aibon Lem 601 Series | Rp11.900 |
| Dextone Super Glue (Lem) | Rp36.900 |
| WD-40 Multi-Use Product | Rp52.900 |
Data diperbarui pada 13/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Lem%20Hobi/Klebermann%20Plastic%20Steel%205%20Minutes%20Epoxy%20(Lem%20Epoxy)/P102128053-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Industri%20%26%20Elektrik/Dextone%20Perekat%20Epoksi/P102037508-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Perekat%20Instan/Dextone%20Instant%20Glue/P102037669-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/Dextone%20Lem%20Silikon%20Serbaguna/P102037553-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Industri%20%26%20Elektrik/DEXBOND%20Lem%20Besi%20Epoxy%20Adhesive%20Steel-Filled%20Heavy%20Duty/7aP108368262-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Perekat%20Instan/G%20Epotec%20Liquid%20Glue/bbP104662407-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Perekat%20Instan/Aica-Aibon%20Lem%20601%20Series/P101546902-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Perekat%20Instan/Dextone%20Super%20Glue%20(Lem)/P102037652-3.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/Dextone%20Sealant%20Tabung%20Serbaguna%20Neutral%20Kaca%20%26%20Logam/P102037584-2.jpg)

/P102265871-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/untuk%20Konstruksi/ALTECO%20Epoxy%20Adhesive/5wP106147212-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Perekat%20Instan/MXBON%20Adhesive%20Expert/8vP102828319-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Tipe%20Dua%20Komponen/Dextone%20Epoxy%20Plastic%20Steel%20White/leP109101770-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Non%20Brand%20Epoxy%20Resin%20Mortar/cmP105469454-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Perekat%20Instan/MR_LUX%20Epoxy%20(Resin%20%2B%20Hardener)/4vP106943175-1.jpg)