Beli kunci inggris besar di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- RIDGID Adjustable WrenchDeskripsi:RIDGID Adjustable Wrenches offer tapered wide-capacity jaws, enabling use in tighter spaces. The laser etched SAE and metric scales allow you to quickly and precisely size fasteners. Supported jaws minimize resistance wear and improve user safety. Low-profile I-beam handle comfortably fits adult-sized hands. Triple-coated Chrome Vanadium steel provides professional-grade strength, minimum wear and long-lasting durability.
- TEKIRO Adjustable Wrench EU TypeDeskripsi:Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
- Kennedy Heavy Duty Pipe Wrenchatribut:
- Handle Color: Red
- Handle Material: Cast Iron
- Handle Type: Adjustable
- Jaw Material: Dropped Forged
- Jaw Type: Standard
- Standards Met: BS 3594 : Part 1
- Type: Pipe Wrench
- KRISBOW Vacuum Cleaner Basah & KeringDeskripsi:Jaga rumah Anda agar senantiasa bersih dengan menggunakan Penghisap Debu Kering & Basah Krisbow yang terbuat dari baja tahan karat dengan kualitas terbaik. Filter dapat dicuci setelah dipakai dan mempunyai 2 fungsi, untuk debu basah dan kering. Penghisap debu ini sangat efisien jika digunakan karena dapat menghisap debu maupun cairan yang tumpah dan cocok untuk digunakan baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun kantor.atribut:
- Frequency (Hz): 50
- TEKIRO Kunci PipaDeskripsi:TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
- KRISBOW Kunci Inggris AdjustableDeskripsi:Adjustable Wrench 10inch KW-172 adalah alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan mur atau baut yang dapat di atur menyempit atau melebar sesuai dengan ukuran mur atau bautnya merek KRISBOW (kunci inggris). Kunci inggris ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Memiliki ukuran 10inch. Sangat cocok diaplikasikan di rumah tangga dan bengkel. Kelebihan dari kunci inggris ini adalah kuat, tahan lama, mudah digunakan, anti karat, dan memudahkan teknisi dalam menyelesaikan pekerjaannya.atribut:
- Type: Adjustable Wrench
- Material: Chrome Vanadium Steel
- TEKIRO Insulation Adjustable WrenchDeskripsi:TEKIRO Kunci Inggris Insulasi. Merupakan kunci inggris dengan pelapis vde pada bagian handle. Digunakana untuk mengencangkan atau membuka baut dan mur pada benda kerja yang dialiri listrik atau komponen kelistrikan berat lainnya. Dengan material chrome vanadium dan pelapis vde yang tahan hingga 1000V, membuatnya aman untuk penggunaan yang lebih luas.Fungsi : Untuk membuka atau memasang baut dan mur pada komponen kelistrikanMaterial : Chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Set Kunci Ring Pas Tipe MetricDeskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- KRISBOW Kunci PipaDeskripsi:Pipe Wrench 10inch adalah satu alat pertukangan yang cukup jamak ditemukan di rumah-rumah merek KRISBOW (kunci pipa). Kunci pipa digunakan untuk melapas dan memasang pipa dengan sambungan ulir atau memegang benda silindris lainnya. Penggunaan kunci pipa dalam keseharian memang tidak sesering penggunaan obeng atau tang misalnya tetapi ada beberapa pekerjaan rumah yang memang hanya bisa ditangani dengan menggunakan kunci pipa. Misalnya, saat anda menemukan pipa Air ledeng anda yang mampet, anda mau tidak mau harus membongkarnya dengan menggunakan kunci pipa.
- Kennedy Phosphate Finish Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Deskripsi:Phosphate Finish Manufactured from high strength 'I' beam section phosphate vanadium steel for improved strength and rigidity, the jaws are heat treated for extended tool life. High polished corrosion-resistant finish. 15 Degree offset head angle for positive torque control. Slimline tapered jaws for improved access into confined spaces. Parallel jaws with smooth jaw adjustment and self-locking design prevents the jaws opening unintentionally even when under full load. Suitable for industrial engineering, automotive, agricultural, maintenance and assembly applications. Conforms to: BS 6333-1995, DIN3117-1988.atribut:
- Jaw Material: Steel
- Jaw Thickness: Standard
- Special Features: Corrosion Resistant Heat Treated Jaws
- KRISBOW Vacuum Cleaner Keringatribut:
- Frequency (Hz): 50
- TEKIRO Kunci Ring Pas Tipe MetricDeskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- KARCHER HOME & GARDEN Multi Purpose Vacuum CleanersDeskripsi:KARCHER Multi Purpose Vacuum Cleaners is A vacuum cleaner for diverse usage. A match for any type of dirt: the Kärcher multi-purpose vacuum cleaners are ideal for car interior cleaning, workshops, garages, cellars, outside areas and renovation.
- Sellery Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Deskripsi:> Drop forged carbon steel> Chrome plated
- STANLEY Adjustable WrenchDeskripsi:- ASME B107.100, ASME B107.8. - Adjustable jaw design allows tool to grip many fastener sizes. - Knurl adjusting mechanism for quick and precise adjustments. - Built-in tension spring stabilizes movable jaw. - Forged chrome vanadium steel is strong and durable. - Polished chrome head and chrome-plated body for anticorrosion protection. - Laser-etched SAE and mm jaw scale for easy size adjustment. - Lightweight handle design.
- Sherlock Kunci InggrisDeskripsi:SHERLOCK KUNCI INGGRIS- Tangguh dan presisi- Gear rapat dan tidak oblakBahan: Baja DF
- RIDGID Aluminum Straight Pipe WrenchDeskripsi:RIDGID Aluminum Pipe Wrenches provide professional strength in lightweight aluminum. The Aluminum Straight Pipe Wrench offers the same durability and ease-of-use found in all RIDGID heavy-duty wrenches.Size = nominal length of handlePipe Capacity = maximum nominal diameter of steel pipe
Daftar Harga kunci inggris besar Terbaru December 2025
| RIDGID Adjustable Wrench | Rp609.900 |
| TEKIRO Adjustable Wrench EU Type | Rp50.900 |
| Kennedy Heavy Duty Pipe Wrench | Rp309.900 |
| KRISBOW Vacuum Cleaner Basah & Kering | Rp899.900 |
| TEKIRO Kunci Pipa | Rp52.900 |
| RIDGID Kunci Pipa Heavy Duty | Rp679.900 |
| KRISBOW Kunci Inggris Adjustable | Rp68.900 |
| TEKIRO Insulation Adjustable Wrench | Rp609.900 |
| TEKIRO Set Kunci Ring Pas Tipe Metric | Rp119.900 |
| KRISBOW Kunci Pipa | Rp72.900 |
Data diperbarui pada 13/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)






























































































































































/4dP102149157-12.jpg)




/lwP102118788-2.jpg)