Beli kompor infrared di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SANEX Kompor Gas PanggangDeskripsi:Isi dalam dus:~ Kompor Panggangan 2 Tungku (SN-KP02)~ Garansi 1 Tahun~ Buku PanduanKompor Panggangan 2 Tungku (SN-KP02) Mesin panggangan sate, pemanggang sosis dan mesin serbaguna untuk memanggang apa saja yang Anda sukai. 2 Tungku memang paling simpel dibawa ke mana saja, apalagi Anda suka kegiatan outdoor seperti camping. Paling cucok, deh, pokoknya!Beratnya juga ringan dan tidak bikin Anda repot membawanya. Tersedia 2 pilihan warna, kuning dan silver. Desain simpel serta terdapat penampung bumbu & minyak yang menambah efektivitas waktu.
- Maspion Kompor ListrikDeskripsi:Kompor induksi Maspion dengan 2 macam bentuk dilengkapi dengan pengaturan panas berbentuk rotari yang mudah dioperasikan
- Maspion Kompor Gas Portable 1 TungkuDeskripsi:Memasak di mana dan kapan saja dengan kompor gas portable dari Maspion. Sangat sesuai untuk memasak saat berkemah, pusat perbelanjaan, atau kos. Dilengkapi Double Safety Ignitor untuk penggunaan tabung gas yang lebih aman.Kompor gas infrared merupakan jenis kompor gas yang menggunakan teknologi pembakaran canggih dengan memanfaatkan radiasi infra red sebagai mekanisme pembakarannya. kegiatan memasak dapat dilakukan dengan lebih aman, lebih bersih, lebih efisien dengan menggunakan kompor jenis ini.atribut:
- Total Heat Input Power (kW): 2.5
- Dimensions (mm): 343x275x82
- Oxone Infrared CookerDeskripsi:Kompor Infrared Cooker Oxone OX-645 – Infrared Cooker 1500 Watt menggunakan infrared untuk memanaskan makanan. Kompor ini sangat cocok untuk memasak sehari-hari bagi keluarga modern.Daya : 1500 Wattatribut:
- Material: Black Crystal Plate
- Number of Hobs: 1
- Operational Mode: On-Off Button
- Power (W): 1500
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Weight (kg): 6.5
- Color: Black
- Automatic Safety Button: Yes
- Dimensions (cm): 33x40x6
- DLAB Infrared SterilizerDeskripsi:Application: Can be used in Biology safety cabinet and clean bench space,
- Kangaroo Aluminium Frying PanDeskripsi:Allu Fry Pan 26 cm, Handle Backlite, Alas Spiral, dapat digunakan pada Kompor Halogen, Infrared, Gas, Listrik
- Kangaroo Inox Stainless Steel Frying PanDeskripsi:Kangaroo frypan KG582 terbuat dari material inox stainless steel food grade sehingga dapat digunakan untuk semua jenis kompor dan aman digunakan untuk kesehatan. Dengan teknologi nano sehingga anti gores. Design stainless steel yang elegant membuat tampilan dapur menjadi glamour.atribut:
- Material: Inox Stainless Steel
- Coating: Hardened Xylan
- Kangaroo Alluminium Fry PanDeskripsi:Kangaroo KG-179M - Allu Fry Pan 28 cm memiliki lapisan anti lengket pada bagian dalam dan warna menarik pada bagian luar. Material ramah lingkungan dan “Food Grade” dengan panas lebih cepat dan stabil.Diameter : 28 cmDilengkapi dengan spatulaHandle : bakelite dengan sentuhan warna lembutAlas : InduksiDapat digunakan pada kompor Halogen, kompor Infrared, kompor Induksi, kompor Gas, kompor Listrikatribut:
- Diameter (cm): 28
- Scratch Resistant Layer: Yes
- Dimensions (LxWxH) (cm): 29x9x38
- The Number of Layers of Fry Pan: Consists of 1 layer
- Non-Sticky Layer: Yes
- Material: Teflon
- Color: Pink
- VICENZA Mangkuk Sapo Dengan TutupDeskripsi:Keunggulan :Daya Tahan Kuat & Tahan LamaTahan Hangat Lebih LamaTidak Ada Penyerapan Deterjen (0% Daya Serap Deterjen)Tidak mengandung Nikel, Krom, Benzene & Bisphenol (BPA FREE)Dengan ada nya Far Infrared Ray Emission (Sinar Inframerah Jauh) yang Meminimalkan kerusakan zat Gizi (Nutrisi)Dapat digunakan di: Microwave, Oven, Kompor Gas & Kompor Elektrikatribut:
- Capacity (ml): 900
- Diameter (cm): 18.5
- Height (cm): 12
- Dimensions Box (cm): 27x25x14
- Heat Resistance (°C): <420
- SEKAI Barbeque StoveDeskripsi:SEKAI KOMPOR PEMANGGANG SOSIS/BBQ 2 TUNGKU GSB211/GSB-211-YELLOWmesin panggangan serbaguna yang dapat digunakan untuk memanggang apa saja, misalnya sate, sosis, ikan bakar, daging bakar, dll- Menggunakan gas Lpg 3kg dan 12kg- 2 Tungku- Tutup tungku terbuat dari Kaca- Mudah dibersihkan.Pemanggang tanpa asap dengan teknologi infrared terdapat pelindung kaca tahan panas yg berfungsi untuk meminimkan asap saat memanggang dan penyebaran panas yg lebih merata sehingga mudah dalam perawatan. Cocok untuk keperluan rumah tangga, piknik outdoor, dan usaha kecil.atribut:
- Color: Yellow
- OMRON Photoelectric Sensor E3Z TypeDeskripsi:Material: - Case: PBT - Lens: Denatured Polyarylate. Power Supply Voltage: 12 to 24 VDC ±10% (ripple (p-p) 10% max.). Light Source: Infrared LED (Emission wave length: 860 nm).
- Kangaroo Cookware SetDeskripsi:Kangaroo frypan set KG672 terbuat dari material aluminium bebas PFOA dan coating marble sehingga anti lengket dan anti gores. Warna yang menarik membuat dapur Anda semakin cantik
- Philips Lampu LEDDeskripsi:Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
Daftar Harga kompor infrared Terbaru December 2025
| SANEX Kompor Gas Panggang | Rp569.900 |
| Maspion Kompor Listrik | Rp149.900 |
| Maspion Kompor Gas Portable 1 Tungku | Rp299.900 |
| Oxone Infrared Cooker | Rp839.900 |
| DLAB Infrared Sterilizer | Rp7.499.900 |
| Kangaroo Aluminium Frying Pan | Rp49.900 |
| Kangaroo Inox Stainless Steel Frying Pan | Rp139.900 |
| Kangaroo Alluminium Fry Pan | Rp189.900 |
| VICENZA Mangkuk Sapo Dengan Tutup | Rp209.900 |
| SEKAI Barbeque Stove | Rp699.900 |
Data diperbarui pada 13/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)