Beli hole puncher di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Rotating Drilling Punching Pliers
    Mulai

    Rp129.900

    monotaro Rotating Drilling Punching Pliers
    Deskripsi:
    You can easily drill holes in leather, fiber, etc. -By rotating the dial of the head in accordance with the number, you can select the size of the hole from 6 types. (2. / 2. / 3. / 3. / 4. / 4.mm) _ x 1000 D _. Dust collected in the dial can be easily cleaned by removing the dial part. For drilling leather, fiber etc
    atribut:
    • Material: Steel, ABS, Brass
    • Overall Length (mm): About 225
    • Weight (g): About 336
    • Drilling Dimensions (mm): 2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5
  2. Ogura Mesin Pelubang Busbar Hidrolik
    Mulai

    Rp39.999.900

    Ogura Mesin Pelubang Busbar Hidrolik
    Deskripsi:
    - Punch(round hole)12mm(body set), Die SB(round hole)12mm(body set)- Grip- Work Stand- Tool- Case
    atribut:
    • Power Supply (V): AC100
    • Power Cord Length (m): 5
  3. Jinfeng Tools Hole Puncher
    Mulai

    Rp52.900

    Jinfeng Tools Hole Puncher
    atribut:
    • Size (inch): 9
  4. Ogura Cordless Puncher
    Mulai

    Rp53.999.900

    Ogura Cordless Puncher
    Deskripsi:
    - Charger (DC18RC)- Battery pack(BL1830B)- Punch φ12mm(body set)- Die SB12(body set)- Grip- Hydraulic Oil- Hexagonal Bar Wrench(3, 4, 6mm)- Spanner(8 x 10mm)- Case- Nut Tightening Rod
  5. CARRSON Belt Puncher
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp65.900

    CARRSON Belt Puncher
    Deskripsi:
    Leather punch, Alat pembolong / pembuat lubang sabuk kulit, tali jam tangan karet dan kulit di tali pinggang, tas, dll.Terbuat dari bahan yg kuat dan tajam.
    atribut:
    • Size (inch): 9
  6. KNIPEX Revolving Punch Plier
    Mulai

    Rp409.900

    KNIPEX Revolving Punch Plier
    atribut:
    • Punching Size (mm): Φ2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0
    • Total Length (mm): 220
    • Finish Material: Punch: Reinforced steel sheet
  7. Joyko Pembolong Kertas
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp8.900

  8. Deli Heavy Duty Punch
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp339.900

    Deli Heavy Duty Punch
    atribut:
    • Color: Black
  9. INGCO Hydraulic Crimping Tool
    Mulai

    Rp849.900

    INGCO Hydraulic Crimping Tool
    Deskripsi:
    INGCO Hydraulic Crimping // Tang Press Skun Hidrolik
    atribut:
    • Crimping Type: hexagon crimping
    • Sealing O-ring: one set
  10. NIKKO STEEL Kawat Las Baja Tahan Karat NSN-309
    Mulai

    Rp859.900

    NIKKO STEEL Kawat Las Baja Tahan Karat NSN-309
    Deskripsi:
    Untuk pengelasan baja tahan karat 22% Cr-12% Ni (AISI 309 atau AISI 309S) dan untuk menyambung baja tahan karat dengan baja lunak. Posisi las: semua posisi, kecuali vertikal turun. Logam lasnya mengandung Cr tinggi & sedikit Ferrite, maka daya tahan retaknya baik sekali, tahan korosi & panas. Dapat digunakan sebagai lapisan dasar untuk melapisi baja lunak yang akan dilapis keras. YP: 51kgf/mm², TS: 58.1kgf/mm²: Є:42%. Arus: AC, DC+.
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.4 E309-16, JIS Z 3221 D309-16
    • Current: AC, DC+
    • Yield Point (kgf/mm²): 51.0
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 58.1
    • Elongation (%): 42
  11. Kenko Pembolong Kertas
    Rating:
    94% of 100
    (14)
    Mulai

    Rp16.900

  12. Open Industries Pembolong Kertas 2 Lubang Biru (Perforator)
    Mulai

    Rp469.900

    Open Industries Pembolong Kertas 2 Lubang Biru (Perforator)
    atribut:
    • Specification: Depth adjustment gauge (3 phase), and the horizontal gauge (A4 4 hole corresponding function)
    • Material: Base handle side gauge: iron plate, bottom: Play PE, depth gauge adjustment: Play ABS
    • Color: Blue
    • Weight (g): 910
    • Dimensions (Width W x Depth D x Height H) (mm): 111x171x151
    • Drilling Capability: 42 sheets (4.0mm)
  13. RYOBI Sander Polisher
    Mulai

    Rp1.499.900

  14. OPEN Pembolong Kertas
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

    OPEN Pembolong Kertas
    Deskripsi:
    OPEN Paper Punch PU-88 (2 Hole), pembolong made in Jepang yang berkualitas tinggi dan lebih tahan lama ini memudahkan Anda dalam melubangi berkas-berkas penting.
    atribut:
    • Capacity (sheets): 40
    • Hole Diameter (mm): 7
    • Hole spacing (mm): 80
  15. MITSUTOMO Rotary Hole Punch
    Mulai

    Rp319.900

    MITSUTOMO Rotary Hole Punch
    atribut:
    • Dimension: 290mm
    • Inner Diameter: 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5mm
    • Purpose of Use: For punching holes in leather products, cloth products, documents, vinyl sheets, rubber sheets, etc.
  16. Non Brand Pita Kado Satin 1inch
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp9.900

    Non Brand Pita Kado Satin 1inch
    atribut:
    • Length (m): 20
    • Width (inch): 1.0
  17. Etona Pembolong Kertas No.30
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp12.900

    Etona Pembolong Kertas No.30
    Deskripsi:
    Etona Punch No.30- Tipe: Pembolong 2 lubangKeterangan:- Pembolong Kertas Etona No.30 ini merupakan pembolong ukuran kecil yang biasa digunakan untuk membolong kertas.Kualitas terbaik dan harga terjangkau banyak user senang menggunakan.
Daftar Harga hole puncher Terbaru December 2025
monotaro Rotating Drilling Punching PliersRp129.900
Ogura Mesin Pelubang Busbar HidrolikRp39.999.900
LOBSTER(LOBTEX) Manual Hydraulic Crimping ToolRp16.999.900
Jinfeng Tools Hole PuncherRp52.900
Ogura Cordless PuncherRp53.999.900
Makita Battery (Baterai)Rp729.900
CARRSON Belt PuncherRp65.900
KNIPEX Revolving Punch PlierRp409.900
Joyko Pembolong KertasRp8.900
Deli Heavy Duty PunchRp339.900

Data diperbarui pada 12/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)