Beli harga katrol kecil di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Hand Winch (Crosscut Only) (Katrol Manual)
    Mulai

    Rp999.900

    monotaro Hand Winch (Crosscut Only) (Katrol Manual)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Katrol Manual
    atribut:
    • Material: Main unit / hot rolled mild steel plate (JIS G 3131), handle part / rubber
    • Brake: Ohto
    • Dimensions a (mm): 133
    • Dimension F (mm): 240
    • Dimension D (mm): 51.5
    • Dimensions e (mm): 260
    • Dimensions b (mm): 158
    • Dimensions c (mm): 88
    • Rated Lifting Load (kg): 500
    • Wire Rope Capacity(mm x m): phi5x20
    • Ratio: 4.1: 1 (gear)
    • Dimension G (mm): 11.5
    • Package Weight (g): 3632
  2. HITACHI Katrol Elektrik
    BARU
    Mulai

    Rp24.999.900

    HITACHI Katrol Elektrik
    Deskripsi:
    Electric Chain Hoist dengan kapasitas angkat 0.5-5ton adalah Katrol Elektrik dari brand HITACHI untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan jarak yang sudah di tentukan
  3. Tyrone HSC Chain Block 3Ton (Katrol)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.799.900

    Tyrone HSC Chain Block 3Ton (Katrol)
    atribut:
    • Capacity (t): 3
  4. Tyrone Katrol Rantai HSC 2Ton (Takel)
    Mulai

    Rp2.099.900

    Tyrone Katrol Rantai HSC 2Ton (Takel)
    atribut:
    • Capacity: 2 Ton
  5. Elephant Katrol Rantai Manual (Katrol / Takel)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Elephant Katrol Rantai Manual (Katrol / Takel)
    Deskripsi:
    Max. working load from 0.5 to 5 ton. Grade 105 galvanized load chain, which adheres to the strict German DIN 5684 standard. Zinc plated hand chain. Heavy duty frame. Lightweight lifting capacity ratio, a 1 ton unit with 10-f lift weights 20% less than other.
    atribut:
    • Manufacturer's Testload: 150%xsafety working load
  6. Prestone Concentrated Extended Life Radiator Super Coolant
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Prestone Concentrated Extended Life Radiator Super Coolant
    Deskripsi:
    Prestone Concentrated Radiator Super Coolant with feature:Teknologi otomotif masa kini semakin canggih. Mesin makin kompak, kecil namun tenaga makin hebat dengan peralatan teknologi maju yang antara lain memerlukan sistem pendingin yang tepat pula. Prestone DEX-COOL Extended Life Radiator Super Coolant dengan formula Dual Action mantap untuk:-Mencegah panas yang berlebihan (overheating) dan pembuihan.-Mencegah karat dan korosi.-Melindungi semua metal pada mesin termasuk alumunium.-Melumasi pompa coolant supaya lebih awet.-Membuat A/C mobil lebih dingin karena A/C tidak perlu bekerja secara berlebih dan membuat mobil lebih irit BBM.Spesifikasi:-Memenuhi atau melebihi ASTM D3306.-Memenuhi GM6277M, Ford WSS-M97B44-D dan persyaratan spesifikasi performa untuk DaimlerChrysler MS-7170, MS-9769.-Tidak mengandung Silicate ataupun Phosphate.Cukup tambahkan Prestone Radiator Super Coolant. Kemampuan Prestone DEX-COOL Extended Life Radiator Super Coolant begitu nyata meningkatkan titik didih (boiling point), mengendalikan mesin lebih dingin, tidak panas berlebihan (overheating). Cara pakai:-Dengan keadaan mesin dingin, buanglah semua air radiator.-Campuran ideal 50% air + 50% coolant Prestone (titik didih menjadi 124derjat C).-Campuran maksimal 30% air + 70% coolant Prestone (titik didih menjadi 136derjat C).
    atribut:
    • Volume: 20 L (2000 ml)
  7. Kenmaster Vacuum Cleaner
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp98.900

    Kenmaster Vacuum Cleaner
    atribut:
    • Cable Length (m): 2.8
  8. Prestone Concentrated Radiator Super Coolant
    Mulai

    Rp119.900

    Prestone Concentrated Radiator Super Coolant
    Deskripsi:
    Concentrated Radiator Super CoolantTeknologi otomotif masa kini semakin canggih. Mesin makin kompak, kecil namun tenaga makin hebat dengan peralatan teknologi maju yang antara lain memerlukan sistem pendingin yang tepat pula. Prestone Radiator Super Coolant dengan formula "Dual Action" mantap untuk:- Mencegah panas yang berlebihan (overheating) dan pembuihan.- Mencegah karat dan korosi.- Melindungi semua metal pada mesin termasuk alumunium.- Membuat A/C mobil lebih dingin karena A/C tidak perlu bekerja secara berlebih dan membuat mobil lebih irit BBM.Spesifikasi:Memenuhi ASTM D4985, ASTM D3306.Cukup tambahkan Prestone Radiator Super Coolant. Kemampuan Prestone Radiator Super Coolant begitu nyata meningkatkan titik didih (boiling point), mengendalikan mesin lebih dingin, tidak panas berlebihan (overheating).Prestone Radiator Super Coolant dapat dicampur dengan semua warna coolant di semua merek mobil.Cara pakai:- Dengan keadaan mesin dingin, buanglah semua air radiator.- Campuran ideal 50% air + 50% coolant Prestone (titik didih menjadi 129degree C).- Campuran maksimal 30% air + 70% coolant Prestone (titik didih menjadi 136degreeC).
  9. LAKONI Mesin Las E
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    LAKONI Mesin Las E
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  10. SEIKEN Radiator Coolant 30%
    Mulai

    Rp41.900

    SEIKEN Radiator Coolant 30%
    Deskripsi:
    Spesifikasi:Coolant Seiken Ready For Use 30% adalah komposisi ideal yang telah diakui dan dipakai oleh ATPM di Indonesia. RFU 30% artinya Concentrate 30% : Air non mineral 70%.Kualitas:Coolant Seiken Ready For Use 30% dapat menahan panas sampai 104C bahkan formulanya dapat melindungi secara optimal 6 bahan dasar Logam Alloy yaitu :tembaga, baja, aluminium, timah, kuningan dan besi tuang.Aplikasi:Coolant Seiken RFU 30% dipakai untuk kendaraan bermesin kecil dan sedang. Biasanya kendaraan buatan Jepang, Korea dan China.
  11. SEIKEN Radiator Coolant 50%
    Mulai

    Rp179.900

    SEIKEN Radiator Coolant 50%
    Deskripsi:
    Spesifikasi:Coolant Seiken Ready For Use 50% adalah komposisi ideal yang telah diakui dan dipakai oleh ATPM di Indonesia. RFU 50% artinya Concentrate 50% : Air non mineral 50%.Kualitas:Coolant Seiken Ready For Use 50% dapat menahan panas sampai 109C bahkan formulanya dapat melindungi secara optimal 6 bahan dasar. Logam Alloy yaitu :Tembaga, Baja, Aluminium, Timah, Kuningan dan besi tuang.Aplikasi:Coolant Seiken RFU 50% dipakai untuk kendaraan bermesin kecil dan sedang. Biasanya kendaraan buatan Amerika dan Eropa serta dapat juga untuk alat berat dan Generator (Genset).
    atribut:
    • Color: Green
Daftar Harga harga katrol kecil Terbaru December 2025
monotaro Hand Winch (Crosscut Only) (Katrol Manual)Rp999.900
HITACHI Katrol ElektrikRp24.999.900
Tyrone HSC Chain Block 3Ton (Katrol)Rp3.799.900
Tyrone Katrol Rantai HSC 2Ton (Takel)Rp2.099.900
Elephant Katrol Rantai Manual (Katrol / Takel)Rp2.899.900
Prestone Concentrated Extended Life Radiator Super CoolantRp1.699.900
Kenmaster Vacuum CleanerRp98.900
Prestone Concentrated Radiator Super CoolantRp119.900
LAKONI Mesin Las ERp1.599.900
SEIKEN Radiator Coolant 30%Rp41.900

Data diperbarui pada 12/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)