Beli harga genset 75 kva di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- YAMAGEN Generator AC Tipe Silent (Genset)Deskripsi:Standar genset dengan kapasitas 11kVa 3 phase 380V, 50Hz. Fitur Kontrol genset dimanapun dan kapanpun melalui smartphone Anda dengan menambahkan Additional Modul Koneksi Wiring dapat disesuaikan ke 3 phase 220V atau 1 phase 220V dengan perubahan kapasitas genset.atribut:
- Rated Speed 50Hz (rpm): 1500
- Rated Speed 60Hz (rpm): 1800
- Excitation: Brushless, Rotating Exciter (with AVR)
- Insulation: Class 'F'
- Number of Poles: 4
- Phase and Wire: 3 phase - 4 wire
- Power Factor : 0.8 (lagging)
- Voltage Regulation: Within +/- 1.5%
- Denyo Generator Isuzu (Genset)atribut:
- Type: Silent
- Phase: 3
- Fuel Tank Capacity (L): 125
- Dimension (L x W x H) (mm): 2200x880x1250
- Engine Type: Isuzu BB-4BG1T
- Rated Output (kVA): 50
- Frequency (Hz): 50/60
- Type of Fuel: Diesel
- Honda Power Product Generator (Mesin Genset)atribut:
- Frequency (Hz): 50
- Denyo Generator Kubota (Genset)atribut:
- Frequency (Hz): 50/60
- Type: Silent
- Tiger Genset TNG1500Aatribut:
- Rated Power (W): 800
- Fuel Tank Capacity (L): 5.5
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Oil Capacity (L): 0.3
- Dimension (L x W x H) (mm): 455x370x380
- Engine Type: Forced air-cooled, 4 stroke, OHV
- Ignition System: Non-contact transistorized ignition (T.C.I)
- Max.Output (HP): 2.8
- Maximum Power (W): 880
- Model : TE154
- Rated Current (A): 4
- Starting System: Recoil
- Tiger Genset EPN2900DX & EPN3900DX (Generator)atribut:
- Fuel Tank Capacity (L): 15
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Dimension (L x W x H) (mm): 610x440x460
- Engine Type: Forced air-cooled, 4 stroke, OHV
- Ignition System: Non-contact transistorized ignition (T.C.I)
- Oil Capacity (L): 0.6
- Starting System: Recoil
- FIRMAN Genset Diesel Tipe Silent Seri SE2Deskripsi:Firman FDG7800SE2 merupakan salah satu produk silent genset dari Firman Indonesia yang menggunakan bahan bakar solar. Digunakan sebagai penghasil energi listrik, untuk menggantikan energi listrik yang terputus atau untuk suatu wilayah yang belum masuk listrik. Genset ini mempunyai daya rata-rata 4500 watt dan daya maksimum 5000 watt. Daya maksimum dapat digunakan sebagai cadangan bila kebutuhan listrik melebihi daya rata-rata. FDG 7800SE2 ini mempunyai kapasitas bahan bakar sebanyak 15 L dan kapasitas oli mesin sebanyak 1.65 L . Dengan kapasitas bahan bakar dan oli tersebut, genset ini dapat dioperasikan selama lebih dari setengah hari, yaitu 14,5 jam. Dengan sistem penyalaan elektrik yang mudah, pengguna tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan genset ini. Selain itu, genset ini dilengkapi dengan sistem AVR atau automatic voltage regulator yang membuat tegangan genset tetap konstan, dengan kata lain generator akan tetap mengeluarkan tegangan yang selalu stabil. Keamanan genset dari tegangan listrik yang masuk pada saat pergantian listrikpun akan terjaga dengan baik karena adanya AC circuit breaker. Genset ini juga lebih portable karena dilengkapi dengan roda yang dapat membantu memudahkan pengguna untuk membawa genset kemana saja. Dengan daya yang besar genset ini memiliki tingkat kebisingan yang kecil yaitu hanya 70 desibel, jumlah yang masih nyaman dan tidak berisik. Genset ini dapat digunakan oleh rumahan yang membutuhkan daya listrik besar atau untuk Anda yang memiliki kegiatan usaha kecil maupun menengah yang membutuhkan alternatif listrik saat ada pemadaman listrik. Genset ini juga mudah di simpan dan tidak memakan tempat yang banyak. Selain itu, genset ini juga ramah lingkungan karena tidak mengeluarkan asap yang banyak, yang dapat mengganggu kesehatan.atribut:
- Engine Oil Capacity (L): 1.65
- Volt Meter: Yes
- Yamaha Generator Conventional (Mesin Genset)Deskripsi:Yamaha memiliki range produk Generator Conventional yang lengkap dengan kapasitas tangki bahan bakar 4L digunakan untuk industri manufaktur, jasa, dan pemakaian rumah tanggaatribut:
- Rated Power (W): 650
- Frequency (Hz): 50
- Voltage (V): 220
- Fuel Tank Capacity (L): 4
- Dimension (L x W x H) (mm): 367x312x375
- Engine Type: 2 Stroke
- Maximum Power (W): 780
- Noise Level (dBa): 57
- Operating Time: 6.0Hours
- Starting System: Recoil
- Yamaha Generator 4 Tak (Mesin Genset)atribut:
- Phase: 1
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Hyundai Generator Portabel Tipe Inverter (Genset)atribut:
- Phase: Single
- Frequency (Hz): 50
- Voltage (V): 220
- MultiPro Genset Bensinatribut:
- Frequency (Hz): 50
- Freshgen Generator AC 1 Fasa (Mesin Genset)Deskripsi:The ST series generators are mainly designed to serve as power generating unit of small capacity which supply electricity for lighting purpose in ships as well as for household electric devices used in towns or villages.atribut:
- Phase: 1
- Freshgen Generator AC 3 Fasa (Mesin Genset)Deskripsi:STC series alternator are to be used in town, the countryside, Worksites, mountain districts and pasture lands as a electric power source for lighting purpose, It can also be used as a reserved power source for emergent case. The generators are of drip-proof with rotary field type and with the adoption of harmonic excitation system, that allow your easy operation and simple maintenance. The generators are of three-phase four-wire type. Making use of star connection with neutral point. The rated line voltage is 400V.phase voltage 230V.frequency 50Hz,power factor 0.8(lag).It can provide 60Hz and the other voltage's generator according to necessary.atribut:
- Phase: 3
- FIRMAN Stabilizer 1 Phaseatribut:
- Phase: 1
- Protection Class: IP20
- Insulation class: B Class, ≥ 5MΩ
- Power Factor (cos): 0.8
- TSURUMI PUMP Pompa Celup Propeller (Pompa Celup Portabel)atribut:
- Capacity (L/minute): 0.75
- Dimension D (mm): 250
- Dimension H (mm): 47
- Dimensions h (mm): 475
- Discharge Bore (mm): 100
- Maximum Capacity (m³/minute): 0.80
- Maximum Head (m): 3
- Motor Output (kW): 0.40
- Phase: Three
- Revolution per minute at 50/60Hz (rpm): 3000/3600
- Starting Method: D.O.L
Daftar Harga harga genset 75 kva Terbaru December 2025
| YAMAGEN Generator AC Tipe Silent (Genset) | Rp289.999.900 |
| Denyo Generator Isuzu (Genset) | Rp519.999.900 |
| Honda Power Product Generator (Mesin Genset) | Rp6.999.900 |
| FIRMAN Generator Diesel Silent (Genset) | Rp119.999.900 |
| Denyo Generator Kubota (Genset) | Rp219.999.900 |
| Tiger Genset TNG1500A | Rp4.599.900 |
| Hyundai Genset Diesel Silent | Rp23.999.900 |
| Tiger Genset EPN2900DX & EPN3900DX (Generator) | Rp6.099.900 |
| FIRMAN Genset Diesel Tipe Silent Seri SE2 | Rp26.999.900 |
| Yamaha Generator Inverter (Genset) | Rp16.999.900 |
Data diperbarui pada 13/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/euP103839534-1.jpg)
/P102122563-1.jpg)
/p0P103759900-1.jpg)
/P102540280-1.jpg)
/P102122556-1.jpg)


/43P101005147-2.jpg)

/P102080207-1.jpg)
/P102080214-1.jpg)
/P102080191-1.jpg)
/P102267776-1.jpg)
/P102093436-4.jpg)

/P102045343-1.jpg)
/P102045350-1.jpg)


/P101503035-1.jpg)