Beli freon r22 refrigerant di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Morris Refrigerant
    Mulai

    Rp559.900

    Morris Refrigerant
    Deskripsi:
    Refrigerant R32 merupakan freon yang baru mulai digunakan tahun 2015 di Indonesia digunakan untuk sistem pendingin udara/AC. Memiliki tekanan cukup tinggi dan mampu terbakar. Oleh karena itu dalam penggunaannya perlu diperhatikan. Jenis freon R32 memiliki nilai GWP (Global Warming Potential) 675 dan Cooling Index (angka index pendinginan) 160. Freon R32 lebih ramah lingkungan dibandingkan R410a sekalipun memiliki nilai GWP yang lebih rendah dari R22 dan R410a. Freon R32 memiliki angka index dingin yang jauh lebih tinggi bahkan dari R22, jadi tidak akan ada masalah bahwa pemakaian AC inverter jadi lebih tidak dingin. Freon R32 memang memiliki potensi mudah terbakar yang lebih tinggi dari R22 dan R410a namun tidak perlu kuatir karena tidak dapat membuat AC meledak bahkan ketika terjadi kebakaran sekalipun. Aplikasi khusus: Sebagai pengganti refrigerant tipe 32 in idigunakan terutama pada air conditioner dan sistem pendingin.
  2. Non Brand Refrigerant
    Mulai

    Rp1.499.900

  3. Chemours Refrigerant
    Mulai

    Rp2.499.900

    Chemours Refrigerant
    Deskripsi:
    Chemours ISCEON MO59 (R417A) adalah HFC retrofit dengan biaya yang efektif dan tidak merusak ozon, digunakan untuk meretrofit alat yang menggunakan R22 , contohnya AC dan sistem pendinginan komersial pada suhu menengah.
  4. Daikin Refrigerant
    Mulai

    Rp2.499.900

    Daikin Refrigerant
    Deskripsi:
    Freon R32 Original Daikin isi Nett 3kgBerat dus dan tabungnya jadi total 6 kilo
    atribut:
    • Flammability: Low
  5. DUPONT Refrigerant
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

  6. TEKIRO Testing Manifold Regulator
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp899.900

    TEKIRO Testing Manifold Regulator
    Deskripsi:
    Solid Brass and seamless manifold body for R-12 & R-134a
    atribut:
    • Blue Gauge (low) (Psi): 0-350
    • Red Gauge (High) (Psi): 0-500
    • Dimension 1 (mm): 73
    • Burst Pressure (psi): 300
    • Working Pressure (psi): 600
    • Dimension 2 (mm): 73
    • Dimension 3 (mm): 11
    • Dimension 4 (mm): 11
    • Dimension 5 (mm): 11
    • Dimension 6 (mm): 175
    • Dimension 7 (mm): 17
  7. AEV ULTIMEG Varnish
    Mulai

    Rp1.799.900

  8. Nagata Pel Debu (Lobby Duster)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

  9. BAILIAN Refrigerant
    Mulai

    Rp2.099.900

    BAILIAN Refrigerant
    Deskripsi:
    Freon R134a ,telah diakui secara internasional sebagai salah satu refrigerant terbaik untuk menggantikan R-12, tidak mengandung atom klorin, tidak akan merusak lapisan ozon, dengan kinerja yang sangat baik untuk keamanan (tidak terbakar, non-ledakan, tidak beracun, tidak tidak memiliki stimulasi dan korosi); R134A telah banyak digunakan sebagai freon AC mobil, pendingin komersial, dan juga telah digunakan dalam bidang kedokteran, pestisida, kosmetik dan pembersih.
    atribut:
    • Packaging (kg): 13.6
    • Flamability: Low
    • Color: Green
  10. KUGEL Hole Saw
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp16.900

    KUGEL Hole Saw
    Deskripsi:
    Mata Bor Besi / Hole Saw 100mm merk KUGELBerbahan HSS untuk keperluan pengeboran besi, metal, kayu dan sejenisnya, dengan kualitas sangat baik namun dengan harga yang terjangkauKUAT, KOKOH, dan TAHAN LAMA !
  11. MUELLER-XINGRONG Refrigerant
    Mulai

    Rp1.599.900

    MUELLER-XINGRONG Refrigerant
    Deskripsi:
    MXR Type R-410A is the leading HFC refrigerant for replacing R-22 in positive displacement residential and light commercial air-conditioning and heat pump systems. It has higher cooling capacity and significantly higher pressure than R-22 and should be used only in systems specifically designed for MXR410A. Freon berbahan Difluoromethane dan Pentafluoroethane, biasa digunakan untuk AC rumah, tempat umum, dan sistem pemompaan panas pada saluran HVAC
    atribut:
    • Lubricant Recommendation: POE
  12. HONEYWELL Refrigerant
    Mulai

    Rp2.399.900

    HONEYWELL Refrigerant
    Deskripsi:
    Freon yang memiliki ODP (Ozon Depletion Potential) = 0, merupakan freon pengganti R502 dan R22 untuk rentang suhu yang luas, digunakan untuk suhu rendah dan suhu menengah pada sistem pendinginan komersial
    atribut:
    • Flamability: Low
  13. Showa Refrigerant Refrigerant
    Mulai

    Rp129.900

    Showa Refrigerant Refrigerant
    atribut:
    • Size (kg): 1
  14. Tanaka Refrigerant
    Mulai

    Rp269.900

  15. Gree Refrigerant
    Mulai

    Rp1.999.000

    Gree Refrigerant
    atribut:
    • Type: R410
  16. Maxxflex Oil Suction/Discharge Hose 250 PSI
    Mulai

    Rp109.900

    Maxxflex Oil Suction/Discharge Hose 250 PSI
    Deskripsi:
    Tank truck and tank wagon suction and delivery hose, it withstands the full vacum, used for a wide range of petroleum products to 50% aromatic content
    atribut:
    • Working Pressure (psi): 250
    • Bursting Pressure (psi): 450
    • Temperature Range (°C): -40 to +100
    • Cover: Black, Smooth (wapped Finish) High Grade Chloroprene Rubber, Compounded for an Excellent Resistance to Weather, Ozone, Abrasion and Oil
    • Coils (m): up to 60, Continuous Length
  17. KRISBOW Alat Pengukur Tekanan Refrigeran AC
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp329.900

  18. SKF Pulleys 3SPZ
    Mulai

    Rp139.900

    SKF Pulleys 3SPZ
    Deskripsi:
    Wedge belt pulleys are designed to be used with wedge belts. They are available with one or several grooves, enabling multiple belts to run in parallel. The pulleys are easily mounted on the shafts using the appropriate taper bushings.
    atribut:
    • Material: Cast Iron
    • Number of Grooves: 3
    • Section: SPZ
    • Width, Total (mm): 40
  19. Maxxflex Air/Water Hose 300 PSI
    Mulai

    Rp23.900

    Maxxflex Air/Water Hose 300 PSI
    Deskripsi:
    A general purpose air hose engineered for medium to heavy duty applications; its strong yet flexible construction guarantees a long life and easy handling.
    atribut:
    • Working Pressure (psi): 300
    • Bursting Pressure (psi): 900
    • Temperature Range (°C): -10 to +85
    • Cover: Black, Smooth TPR material, Weather and Abrasion Resistan
    • Coils (m): up to 50-100, Continuous Length
Daftar Harga freon r22 refrigerant Terbaru December 2025
Refrigerant RefrigerantRp719.900
Morris RefrigerantRp559.900
Non Brand RefrigerantRp1.499.900
Chemours RefrigerantRp2.499.900
Daikin RefrigerantRp2.499.900
DUPONT RefrigerantRp1.599.900
TEKIRO Testing Manifold RegulatorRp899.900
AEV ULTIMEG VarnishRp1.799.900
Nagata Pel Debu (Lobby Duster)Rp129.900
BAILIAN RefrigerantRp2.099.900

Data diperbarui pada 12/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)