Beli corsa di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. CORSA Ban Motor Seri S88
    Mulai

    Rp219.900

    CORSA Ban Motor Seri S88
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0101:2012 No : 824 240041
  2. CORSA Ban Motor Seri Platinum R26
    Mulai

    Rp459.900

    CORSA Ban Motor Seri Platinum R26
    atribut:
    • Rim Size (inch): 17
    • Tire Type: Tubeless
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0101:2012 No : 824 240041
  3. CORSA Ban Motor Seri SS18
    Mulai

    Rp319.900

    CORSA Ban Motor Seri SS18
    atribut:
    • Size: 70/90-14
    • Rim Size (inch): 14
    • Section Width (mm): 70
    • Overall Diameter (mm): 482
    • Tire Type: Tubeless
    • Rim Approved: 1.6
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0101:2012 No : 824 240041
    • Tread Depth (mm): 4.32
  4. CORSA Ban Motor Seri Platinum R93
    Mulai

    Rp719.900

    CORSA Ban Motor Seri Platinum R93
    atribut:
    • Size: 110/70-17
    • Rim Size (inch): 17
    • Section Width (mm): 110
    • Tread Depth (mm): 6.24
    • Overall Diameter (mm): 586.0
    • Rim Approved: 3.0
    • Tire Position: Front
    • Tire Type: Tubeless
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0101:2012 No : 824 240041
  5. CORSA Ban Motor Seri S22
    Mulai

    Rp169.900

    CORSA Ban Motor Seri S22
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0101:2012 No : 824 240041
  6. IRC Ban Tubeless
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp169.900

    IRC Ban Tubeless
    Deskripsi:
    Desain telapak ban yang kokoh dan elegan dengan fungsi kenyamanan berkendara yang optimal pada saat traksi, pengereman dan manuver di jalan
  7. CORSA Ban Motor Seri S123
    Mulai

    Rp269.900

    CORSA Ban Motor Seri S123
    atribut:
    • Tire Type: Tubeless
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0101:2012 No : 824 240041
  8. CORSA Ban Motor Seri Platinum M5
    Mulai

    Rp359.900

    CORSA Ban Motor Seri Platinum M5
    atribut:
    • Tire Type: Tubeless
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0101:2012 No : 824 240041
  9. CORSA Ban Motor Seri Racing Compound CROSS-S
    Mulai

    Rp279.900

    CORSA Ban Motor Seri Racing Compound CROSS-S
    atribut:
    • Tire Type: Tubeless
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0101:2012 No : 824 240041
  10. FDR Tire Ban Luar
    Mulai

    Rp189.900

    FDR Tire Ban Luar
    Deskripsi:
    Ban motor dengan karakter tajam dan tegas dirancang untuk gaya mengemudi yang lincah.
  11. CORSA Ban Motor Seri TERMINAT012
    Mulai

    Rp219.900

    CORSA Ban Motor Seri TERMINAT012
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0101:2012 No : 824 240041
  12. CORSA Ban Motor Seri Platinum V33
    Mulai

    Rp219.900

    CORSA Ban Motor Seri Platinum V33
    atribut:
    • Tire Type: Tube Type
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0101:2012 No : 824 240041
  13. PIRELLI Ban Motor Touring
    Mulai

    Rp419.900

    PIRELLI Ban Motor Touring
    Deskripsi:
    - Angel City merupakan turunan teknologi dari Angel GT. - Teknologi yang digunakan pada Pattern Angel City adalah teknologi dengan konstruksi X-Ply dan material khusus. - Angel City memenuhi kebutuhan sepeda motor sport hingga 250cc, 'underbones' dan motor lainnya. - Konstruksi ban yang kuat memastikan durability yang tinggi dan performa yang konsisten sepanjang masa pakai ban. - Manfaat Agel City dapat dirasakan dalam berbagai kondisi jalan. - Pattern Angel City di rekomendasikan untuk segala kondisi jalanan, baik basah maupun kering.
    atribut:
    • Type: Cross-Ply
    • Ring: 17.0
    • Tire Type: Tubeless
  14. Zeneos Ban Tubeless ZN 62 TL
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp299.900

    Zeneos Ban Tubeless ZN 62 TL
    Deskripsi:
    Tire that combines performance and driving comfort Benefits :- provide stable control and long mileage- provide security, perfection in riding - Engineered to meet the demands of young aggressive riders on regularly and daily use. - Produces a quiet ride - Offers safe, comfortable, better mileage, and reliable feedback on dry or wet roads - Provides low rolling resistance and gives better riding stability.
  15. KENDA Ban Motor Tube Type
    Mulai

    Rp139.900

    KENDA Ban Motor Tube Type
    atribut:
    • Type: Tube
  16. Zeneos Ban Tubeless Milano ZN 87 TL
    Mulai

    Rp399.900

    Zeneos Ban Tubeless Milano ZN 87 TL
    Deskripsi:
    - Desain & konstruksi pola fungsional untuk performa optimal saat berkendara di kondisi jalan raya- Untuk motor Vespa LX 125, Vespa S 125, Vespa Primavera 150, Vespa Sprint 150, Honda ADV, Yamaha Nmax
  17. Zeneos Ban Tubeless ZN 88 TL
    Mulai

    Rp259.900

    Zeneos Ban Tubeless ZN 88 TL
    Deskripsi:
    The stylish tire design that provides full control for those who want to combine appearance and performance Benefits : - excellent performance, optimum control and perfect grip on wet roads as well as the maximum response in the dry - Engineered for touring-oriented young riders who also enjoy a sporty ride and for improved grip in wet weather and dry conditions - Offering solid performance (steering, stability and comfortable), very good mileage and help evacuate water efficiently on wet surfaces - Provides low rolling resistance and gives better riding stability.
  18. FDR Tire Ban Dalam
    Mulai

    Rp42.900

    FDR Tire Ban Dalam
    Deskripsi:
    Ban dalam untuk ban FDR Anda.
Daftar Harga corsa Terbaru April 2026
CORSA Ban Motor Seri S88Rp219.900
CORSA Ban Motor Seri Platinum R26Rp459.900
CORSA Ban Motor Seri SS18Rp319.900
CORSA Ban Motor Seri Platinum R93Rp719.900
CORSA Ban Motor Seri S22Rp169.900
IRC Ban TubelessRp169.900
CORSA Ban Motor Seri S123Rp269.900
CORSA Ban Motor Seri Platinum M5Rp359.900
CORSA Ban Motor Seri Racing Compound CROSS-SRp279.900
FDR Tire Ban LuarRp189.900

Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)