Beli combi oven di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. GETRA Combi Deck Oven + Proofer (Oven Gas)
    Mulai

    Rp16.999.900

    GETRA Combi Deck Oven + Proofer (Oven Gas)
    atribut:
    • Length (mm): 1310
    • Width (mm): 820
    • Temperature (°C): 0-400
    • Power (BTU/Hour) (kW): Gas 2x2.2
  2. RATIONAL Combi Oven
    Mulai

    Rp219.999.900

    RATIONAL Combi Oven
    atribut:
    • Capacity: 6 × 1/1 GN
    • Width (mm): 850
    • Height (mm): 754
    • Depth Including Door Handle (mm): 842
    • Lengthwise Loading (GN): 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN
    • Number of Meals per Day: 30–100
    • Water Inlet (inch): R 3/4
    • Water Outlet: DN 50
    • Water Pressure (bar): 1.0 - 6.0
  3. FOMAC Combi Oven
    Mulai

    Rp7.899.900

    FOMAC Combi Oven
    Deskripsi:
    Combi Oven merupakan perangkat memasak yang menggabungkan dua fungsi sekaligus yaitu oven dan steamer. Peralatan ini memungkinkan pengguna untuk memasak berbagai jenis makanan dengan menggunakan uap, dry heat, atau kombinasi keduanya. Dengan kombinasi penggunaan uap dan dry heat, Combi Oven mampu menghasilkan makanan yang matang sempurna dengan rasa yang lezat, tekstur yang baik, dan nutrisi yang terjaga. Dengan penggunaan uap dan dry heatg secara bersamaan, Combi Oven memungkinkan makanan matang lebih cepat dibandingkan menggunakan oven atau steamer biasa.Karena menggunakan uap untuk memasak, Combi Oven membantu menjaga nutrisi makanan tetap terjaga. Selain itu, penggunaan uap juga membuat makanan lebih segar dan tidak kering. Combi oven sangat cocok untuk digunakan di restoran, hotel, dan katering karena dapat menghemat waktu dan tenaga dalam memasak. Combi oven juga sangat cocok untuk digunakan di rumah karena dapat menghemat waktu dan energi dalam memasak. Selain itu, Combi oven juga dapat memasak makanan dalam jumlah kecil atau sedang dengan hasil yang sempurna.
    atribut:
    • Power (W): 2.5
    • Dimensions (mm): 550x545x380
    • Temperature (°C): 50-250
    • Capacity (L): 30
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Timer (minute): ~120
  4. Crown Horeca Combi Deck Oven
    Mulai

    Rp17.999.900

    Crown Horeca Combi Deck Oven
    atribut:
    • Dimensions (mm): 1200x825x1377
  5. GETRA Convection Oven
    Mulai

    Rp34.999.900

    GETRA Convection Oven
    atribut:
    • Length (mm): 900
    • Width (mm): 1310
    • Temperature (°C): -300
    • Voltage (V): 380
    • Phase: 3
  6. Ika Laboratories Laboratory Oven
    Mulai

    Rp60.999.900

    Ika Laboratories Laboratory Oven
    Deskripsi:
    IKA Oven 125 basic dry Universal oven for tempering, drying, aging and heating application in the laboratory.The IKA OVEN 125 basic dry covers applications in industry, schools / universities, research, quality control and science.Fast heat up times and a precise temperature control guarantee reproducible test results. A special odorless insulation also ensures lower operating costs.The oven can be controlled by USB and test parameters can be recorded for further analyses. Scope of deliveryIKA Oven 125 basic dryWire grid tray, chrome plated (2x)Tilt protection (2x)Screwdriver (for adjustment of temperature limit)USB cableCalibration certification
    atribut:
    • Air Outlet Port Diameter Inside (mm): 48
    • Heater Output Power (W): 2400
    • Input Power Standby (W): 2
    • Operating Area Inner Chamber (mm): 550x525x450
    • Permissible Ambient Temperature (°C): 5-40
  7. GETRA Gas Convection Oven (Oven Gas)
    Mulai

    Rp39.999.900

    GETRA Gas Convection Oven (Oven Gas)
    atribut:
    • Length (mm): 900
    • Temperature (°C): -300
    • Voltage (V): 220/1P
  8. GETRA Oven Gas
    Mulai

    Rp6.199.900

  9. Cosmos Oven
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp359.900

    Cosmos Oven
    Deskripsi:
    Dengan Bangga Cosmos kini menghadirkan varian oven terbaru dengan kapasitas 9 Liter. Hadir dengan teknologi Low Watt dimana hanya memerlukan daya 350 Watt, dilengkapi dengan pengatur waktu secara elemen pemanas stainless steel yang memaskan secara merata. Membuat memasak dan memanggang menjadi lebih mudah. Oven ini sangat mudah digunakan oleh siapa saja dan membersihkannya sangat mudah. Dengan design yang pasti disukai semua orang dan untuk tipe ini cosmos menghadirkan 2 varian warna hitam dan putih. Kelengkapan dalam dus: 1 unit oven 1 crumb tray kartu garansi dan buku petunjuk
  10. Maspion Oven Toaster
    Mulai

    Rp319.900

    Maspion Oven Toaster
    Deskripsi:
    Tungku pemanggang kualitas terbaik hadir dengan fitur-fitur yang mudah dioperasikan. Ruang luas berkapasitas 18 liter semakin memudahkan Anda membuat berbagai kreasi makanan. Desain elegan dengan bodi yang kokoh membuat penggunaannya lebih tahan lama.
  11. Memmert Laboratory Oven
    Mulai

    Rp52.999.900

    Memmert Laboratory Oven
    Deskripsi:
    Universal cabinet UN30 +20...+300°C, 32 ltr. natural air circulation.
  12. FOMAC Oven Gas
    Mulai

    Rp5.699.900

    FOMAC Oven Gas
    Deskripsi:
    Gas Oven BOV-ARF10H menggunakan daya gas dan sedikit listrik untuk fungsi temperature controller, thermostat, aliran gas, lampu, timer, dan lain-lain. Oven ini menggunakan daya gas dengan sangat hemat dan efisien karena menggunakan teknologi terbaru double layer yang tidak lagi menggunakan tray jaring besi. Double layer mengunci panas pada plat dengan merata dan menjaganya tetap pada suhu yang stabil sehingga hasil pemanggangan lebih maksimal.Mesin ini memiliki desain elegan dengan pintu full kaca dan handle aluminium yang membuat tampilan mesin ini menjadi lebih istimewa untuk dapur anda. Oven BOV-ARF10H merupakan oven yang sangat cocok digunakan oleh para pengusaha bakery.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  13. Zeppelin Kitchen Oven Gas
    Mulai

    Rp4.399.900

    Zeppelin Kitchen Oven Gas
    atribut:
    • Type: AO-75
    • Size (cm): 75
  14. SEKAI Oven Listrik
    Mulai

    Rp359.900

    SEKAI Oven Listrik
    Deskripsi:
    - Memiliki kapasitas 10 Liter, sangat cocok bagi kamu yang suka memasak dalam jumlah banyak namun tetap minimalis.- Pemanas atas dan bawah dari stainless steel, pemanas stainless steel lebih tahan lama dan proses memasak lebih bagus, merata, lebih bagus, dan cepat- Dilengkapi dengan tombol temperature control yang dapat diatur hingga 250ºC, dengan cara putar tombol searah jarum jam untuk mengatur temperature saat digunakan untuk memasak- Pengatur waktu otomatis, semua proses memasak anda akan jadi lebih mudah dan praktis. Anda dapat mengatur penggunaan timer dalam jangka waktu maksimum 60menit.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
  15. PRIMAX Gas Oven (Oven Gas)
    Mulai

    Rp10.999.900

    PRIMAX Gas Oven (Oven Gas)
    Deskripsi:
    Stainless Steel front with glass observation window. Continuous voltage and self-controlled fire issue to ensure even temperature. Both gas and LPG can be used as fuel. Customized manufacturing is provided.
  16. Memmert Laboratory Oven
    Mulai

    Rp56.999.900

    Memmert Laboratory Oven
    Deskripsi:
    The universally applicable lab oven U is Memmert’s classic appliance for temperature control in science, research and material tests in industry. The technologically perfected masterpiece made of high-quality, hygienic, easy-to-clean stainless steel leaves nothing to be desired in terms of ventilation and control technology, overtemperature protection and precisely tuned heating technology
  17. SEKAI Oven
    Mulai

    Rp339.900

    SEKAI Oven
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50.0
Daftar Harga combi oven Terbaru December 2025
GETRA Combi Deck Oven + Proofer (Oven Gas)Rp16.999.900
RATIONAL Combi OvenRp219.999.900
FOMAC Combi OvenRp7.899.900
Crown Horeca Combi Deck OvenRp17.999.900
GETRA Convection OvenRp34.999.900
Ika Laboratories Laboratory OvenRp60.999.900
GETRA Gas Convection Oven (Oven Gas)Rp39.999.900
GETRA Oven GasRp6.199.900
Cosmos OvenRp359.900
Maspion Oven ToasterRp319.900

Data diperbarui pada 13/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)