Beli breathing apparatus di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TONATA SCBA Breathing ApparatusDeskripsi:SCBA Breathing Apparatus 6L Tonata / Steel 6 LtrSelf Contained Breathing Apparatus SCBA merupakan alat bantu pernafasan. Alat ini digunakan pada saat melakukan pekerjaan seperti penyelamatan pada saat terjadi kebakaran. Juga dapat digunakan pada saat melakukan pekerjaan yang berada dilokasi yang terpapar gas bebahaya. Selain digunakan untuk alat bantu pernafasan ketika penyelamatan kebakaran dan paparan gas berbahaya, SCBA juga dapat digunakan sebagai alat keselamatan kapal atau Marine Safety.Dilengkapi alat pengingat apabila tekanan oksigen menipisInclude :Full Face Mask, Selang, Tabung ( sudah dengan isi ), manual book, Box Hard Case, dan Certificate.
- SAFETY JOGGER Sepatu Safety Low Cut Bestrun S3 SRC (Sepatu Proyek)Deskripsi:Sepatu Safety Safety Jogger Bestrun S3 SRC memiliki perlindungan maksimal untuk kaki anda. Sepatu Safety Safety Jogger Bestrun S3 SRC bagian Toecap sudah dilapisi Steel yang mampu menahan tekanan hingga 1.5 ton dan pada bagian Midsole sudah terdapat Steel untuk mencegah kaki anda tertusuk benda tajam. Untuk Outsole Sepatu Safety Safety Jogger Bestrun S3 SRC menggunakan Double PU yang memiliki tingkat ketahanan abrasi yang sangat tinggi dan tahan terhadap oli dan chemical lainnya. Sepatu Safety Safety Jogger Bestrun S3 SRC dirancang untuk tidak cepat membuat kaki anda lelah, Dilengkapi dengan Impact Foam Insole yang mampu menyerap getaran dan keringat membuat kaki anda tidak mudah lelah dan tetap nyaman.atribut:
- Sole: PU/PU
- Lining: Mesh Nylon
- Insole: Latex, Premoulded
- Color: Black
- Construction: Injection
- Mid Sole: Steel
- Size EU: 40
- Size UK: 6.5
- Standards: EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- Toe Cap: Steel
- Upper: Leather
- MSA Self-Contained Breathing ApparatusDeskripsi:Overall, the M1 breathing apparatus represents the most advanced, ergonomic and modular SCBA system on the market which was designed and developed side-by-side with firefighters. This all-new breathing apparatus platform includes several innovative and customizable features that help to enhance hygiene and improve comfort.Part Numbers :10248005 – Backplate with fixed LDGV and Holder, Fixed Waistblet, Advance harness10202909 – G1 Facepiece (Medium) Poly Coated Lens, Hycar Inner, 5-point Rubber Head Harness with Rubber Neck Strap.10162332 - BTIC Composite cylinder 6.8-300 bar w/o gauge, 15 yr10126797 – SCBA Standard Carry Case (Hardcase)
- HONEYWELL Self Contained Breathing ApparatusDeskripsi:Honeywell T8000 SCBA-805MLK-T adalah Self-Contained Breathing Apparatus (SCBA) yang dirancang untuk menyediakan produk keamanan yang unggul dan efektif untuk perlindungan pernapasan dalam pemadaman kebakaran dan penggunaan industri yang sesuai dengan EN137, Klasifikasi Tipe II. The SCBA T8000 SCBA-805MLK-T dari Honeywell memahami keadaan Petugas Pemadam Kebakaran dalam kondisi panas tinggi. Petugas pemadam kebakaran membutuhkan perlindungan terbaik terhadap keadaan tak terduga yang berbahaya bagi kehidupan atau kesehatan.atribut:
- Volume (L): 6.8
- Backplate: Flame Retardant Polyramid-Fibre Glass
- Harness: Nomex + Kevlar
- Clynder Strap: Nomex
- Demand Valve: PBT/PC Dilapasi Rubber
- Skirt and Inner Mask Material: EPDM
- Cylinder: Composite with Alumunium Liner
- Product Number: SCBA-805MLK-T
- Visor: PC class 3 with Anti-Scratch
- Endlessafe Self-Contained Breathing Apparatus (SCBA)Deskripsi:Self Contained Breathing Apparatus atau disingkat SCBA merupkan alat bantu pernafasan yang biasa digunakan dalam keadaan darurat. SCBA merupakan salah alat yang perlu di sediakan di setiap gedung, sehingga apabila ada kejadian kebakaran yg membuat kondisi sulit bernafas penghuni gedung tersebut bisa menggunakannya.atribut:
- Size (L): 6.8
- Material: Alluminium Alloy
- Working Pressure (MPa): 30
- Air Deposito (L): 2040
- Duration (minute): 50-61
- HIPROTECT Self Contained Breathing ApparatusDeskripsi:-Self Contained breathing apparatus membantu untuk melakukan pernafasan terutama ketika dalam keadaan atau peristiwa berbahaya. Alat ini dibuat untuk penggunaan di darat dan juga di bawah air.-Sertifikat ccs atau ceatribut:
- Material: Steel
- Pressure (MPa): 30
- Air Deposit (L): 1800
- Alarm Pressure (MPa): 5 to 6
- Variable Include: Fullface, Backing, Gas Cylinder, Medium Pressure Pipe Assembly, Hight Pressure Connector, Possitive Pressure Air Control Device, Pressure Relief Valve Assembly.
- Color: Yellow
- Dimensions (cm): 43x71x29
- Size (L): 6
- Kaen Breathing Apparatus SCBAatribut:
- Air Deposit (L): 2040
- Cylinder Material: Steel
- Include: Full face mask, Backing, Gas cylinder, valve, medium pressure pipe, assembly, High-pressure connector, Positive pressure air control device, pressure relief valve assembly, box
- Period (minute): 50-60
- Standard Certificate: CE EN 14593-1
- Volume (L): 6
- Working Pressure (MPa): 30
- ALLEGRO Respiratory Equipment StorageDeskripsi:Emergency escape respirator wall-mounted storage cases are brightly colored to make them easy to access and locate.
- Lion Star Modular ContainerDeskripsi:Petunjuk Penggunaan dan Perawatan:- Cuci kontainer sebelum digunakan- Jangan digunakan di atas kompor atau pemanggang- Dinginkan makanan panas hingga setara dengan suhu ruangan, sebelum dimasukkan ke dalam freezer- Gunakan spons halus untuk mencuci kontainer, jangan gunakan spons kasar atau sikat- Kendurkan tutup ketika digunakan dalam microwave. Hanya untuk memanaskan, tidak untuk memasak- Jangan panaskan makanan berlemak, minyak atau saus di microwave untuk waktu yang lama- Jangan panaskan kontainer di microwave dalam keadaan kosongatribut:
- Dimensions (mm): 500 x 420 x H 710
- Color: Assorted Color
- Packing Dimensions (mm): 790 x 520 x 745
- Volume (m³): 0.306
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SCBA & Breathing Air CylinderDeskripsi:These Air Systems International SCBA (self-contained breathing apparatus) breathing-air cylinders provide clean, breathable air to workers in IDLH (immediately dangerous to life or health) and non-IDLH environments. The cylinder connects to a tube to deliver air to a facepiece or mask. Cylinder size determines how long the cylinder can be used before it needs to be recharged.atribut:
- UNSPSC: 46182002
- Standards: DOT/TC Approved
- Includes: CGA347 Valve
- For use with: Small MP-4 Series Carts
- System Type: SAR System
- Cylinder Color: Gray
- Cylinder Duration (minute): 60
- Cylinder Material: Carbon Fiber
- Cylinder Pressure (psi): 4500
- Pre-Filled: No
- Draeger Breathing Apparatus SCBADeskripsi:The Drager PSS 3000 is a high performing breathing apparatus for firefighters. Combining comfort with exceptional pneumatic performance, it is designed for applications where simplicity and ease of use are key essentials. Lightweight yet robust, and easy to don, this advanced breathing apparatus provides dependable breathing protection.Components:1) PSS3000 Backplate c/w Lung Demand Valve (LDV) and EVA Padded harness with Aramid webbing2) Carbon Composite Cylinder Completely with EFV Valve for protection and pressure gauge (to monitor the pressure inside the cylinder)3) FPS7000 Facemask with 5-point harness with a large contact surface area at the back of the head4) SCBA Box: Hard case plastic moldingatribut:
- Capacity (L): 6.8
- Pressure (bar): 300
- HONEYWELL NORTH Industrial SCBA Systematribut:
- UNSPSC: 46182004
- Country of Origin: USA (subject to change)
- MSA SCBA (Respirator)atribut:
- Type: EN Standard (Type II)
- High Pressure Connection (bar): 300
- YEAN Self Contained Breathing Apparatus (SCBA)Deskripsi:Tabung alat bantu pernafasan dalam keadaan darurat kekurangan oksigen, menyelamatkan korbanatribut:
- Material: Steel
- Dimensions (cm): 43x71x29
- Kaen Breathing Apparatus (Breathing Apparatus)atribut:
- Working Pressure (MPa): 30
- Working Pressure (Bar): 300
- Standard: CE EN 14593-1
- Maxima Fire BlanketDeskripsi:Selimut api adalah perangkat keselamatan yang dirancang untuk memadamkan kebakaran yang baru terjadi. Ini terdiri dari selembar bahan tahan api yang ditempatkan di atas api untuk memadamkannya.Fire Blanket atau selimut Pemadam Api berfungsi untuk memadamkan api dengan cara tutup langsung ke sumber api atau melindungi diri disaat kebakaran .Atau bisa juga difungsikan sebagai tatakan/ pelapis lantai workshop yg berminyak supaya tidak terjadi pijaran api pada saat pengelasan atau pemotongan besi. Dan untuk berbagai kebutuhan industri lainnya.atribut:
- Material: Aramid (Fiberglass fire ressistant)
- Size (m): 1.8x1.8
- Thickness (mm): 0.43
- Heat Resistance (°C): 550
- SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Desert S1P (Sepatu Proyek)Deskripsi:Sepatu pengaman bergaya dengan bagian atas kanvas. Perkenalkan sepatu pengaman DESERT yang serbaguna, yang dirancang untuk para pekerja keras. Sepatu pengaman dengan harga menengah ini bukan sekadar alas kaki, tetapi menjanjikan keamanan dan kenyamanan yang tak tertandingi. Anti selip menawarkan cengkeraman yang kuat di berbagai permukaan, cocok untuk aplikasi otomotif, logistik, industri, dan konstruksi. Bagian ujung sepatu dan midsole yang terbuat dari baja yang kokoh melindungi kaki Anda dari benda-benda yang jatuh dan penetrasi yang tajam, sementara fitur anti-statis melindungi dari penumpukan elektrostatis. Sepatu DESERT juga menawarkan pereda nyeri dari postur tubuh dan menjaga kaki Anda tetap sejuk dan segar sepanjang hari. Dengan bagian atas kanvas yang bergaya yang tersedia dalam warna hitam, biru atau pasir, sepatu ini lebih dari sekadar sepatu pengaman - sepatu ini adalah pernyataan gaya.- Pelindung jari kaki- Alas kaki yang dapat dilepas- Pemasangan ortopedi (Neskrid)- Midsole anti-lubang- Bernapas- Anti selip- Mencegah percikan api atau muatan statis- Overnoseatribut:
- SNI License: Yes
- Series: Desert-011 S1P
- Approval: ASTM F2413:2024, EN ISO 20345:2011
- Category: S1 P / SRC
- Color: Beige
- Footbed: SJ foam footbed
- Lining: Cotton
- Midsole: Steel
- Outsole: PU/PU
- Toecap: Steel
- Upper: Cotton
- Draeger SCBA-Pas Liteatribut:
- Part Number: 3353734
Daftar Harga breathing apparatus Terbaru December 2025
| TONATA SCBA Breathing Apparatus | Rp5.799.900 |
| SAFETY JOGGER Sepatu Safety Low Cut Bestrun S3 SRC (Sepatu Proyek) | Rp469.900 |
| MSA Self-Contained Breathing Apparatus | Rp38.999.900 |
| HONEYWELL Self Contained Breathing Apparatus | Rp24.999.900 |
| Endlessafe Self-Contained Breathing Apparatus (SCBA) | Rp9.599.900 |
| HIPROTECT Self Contained Breathing Apparatus | Rp7.299.900 |
| Kaen Breathing Apparatus SCBA | Rp5.399.900 |
| ALLEGRO Respiratory Equipment Storage | Rp999.900 |
| Lion Star Modular Container | Rp549.900 |
| AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SCBA & Breathing Air Cylinder | Rp55.999.900 |
Data diperbarui pada 13/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Respirator%20SCBA/Masker%20Pilot/TONATA%20SCBA%20Breathing%20Apparatus/1pP111129061-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Low%20Cut/SAFETY%20JOGGER%20Sepatu%20Safety%20Low%20Cut%20Bestrun%20S3%20SRC%20(Sepatu%20Proyek)/htP104729641-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Respirator%20SCBA/Masker%20Pilot/MSA%20Self-Contained%20Breathing%20Apparatus/08P109101008-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alat%20Pemadam%20Kebakaran%20%26%20Ember/HONEYWELL%20Self%20Contained%20Breathing%20Apparatus/j0P107785684-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alat%20Pemadam%20Kebakaran%20%26%20Ember/Endlessafe%20Self-Contained%20Breathing%20Apparatus%20(SCBA)/b1P107315397-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Persediaan%20Evakuasi/HIPROTECT%20Self%20Contained%20Breathing%20Apparatus/1sP107563064-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Respirator%20SCBA/Masker%20Pilot/Kaen%20Breathing%20Apparatus%20SCBA/foP111916564-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Lemari%20Masker/ALLEGRO%20Respiratory%20Equipment%20Storage/gzP109482611-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Respirator%20SCBA/AIR%20SYSTEMS%20INTERNATIONAL%20SCBA%20%26%20Breathing%20Air%20Cylinder/7jP110194271-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Respirator%20SCBA/Masker%20Pilot/Draeger%20Breathing%20Apparatus%20SCBA/f6P111916546-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Tas%20Darurat%20%26%20Set/HONEYWELL%20NORTH%20Industrial%20SCBA%20System/iiP110181666-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Respirator%20SCBA/Masker%20Pilot/MSA%20SCBA%20(Respirator)/P101575520-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alat%20Pemadam%20Kebakaran%20%26%20Ember/YEAN%20Self%20Contained%20Breathing%20Apparatus%20(SCBA)/94P104822328-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Persediaan%20Evakuasi/Kaen%20Breathing%20Apparatus%20(Breathing%20Apparatus)/htP108185641-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alat%20Pemadam%20Kebakaran%20%26%20Ember/Maxima%20Fire%20Blanket/3hP106948125-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Pelindung%20Jatuh/Sling%20Lanyard%20(Tipe%20Dua%20Lanyard)/KRISBOW%20Tali%20Pengaman%20Positioning%20Single%20Hook/4wP104573176-3.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Respirator%20SCBA/Masker%20Pilot/Draeger%20Compressed%20Air%20Cylinder/csP104663460-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Sneaker/Sneaker%20Safety%20High%20Cut/SAFETY%20JOGGER%20Sepatu%20Safety%20Sneakers%20High%20Cut%20Desert%20S1P%20(Sepatu%20Proyek)/1jP102038055-3.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Respirator%20SCBA/Masker%20Pilot/Draeger%20SCBA-Pas%20Lite/g9P104663585-2.jpg)