Beli alat roll pipa besi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- RIDGID Mesin Pembengkok Pipa HidrolikDeskripsi:Monotaro.id merupakan E-commerce terpercaya di Indonesia untuk menjual kebutuhan produk MRO dan menjual Mesin Pembengkok Pipa Ridgid terlengkap. Dengan monotaro.id, pelanggan dan calon konsumen bisa memilih Mesin Pembengkok Pipa Ridgid dengan harga terbaik.
- TRUSCO Tube bender (for stainless steel) (Pembengkok Pipa)Deskripsi:Application : Bending of steel pipes and annealed stainless steel pipes.atribut:
- Type: For mm
- Bend Angle (°): 0 to 180
- Purpose of Use: Bending process of soft copper pipe, iron pipe, and annealed stainless steel pipe.
- HOZAN Sheet Metal Benderatribut:
- Bending Ability (mm): Iron plate 0.6 / Aluminium plate 1.5
- Total Length (mm): 510
- Rothenberger Supertronic SEatribut:
- Color: SIlver
- TRUSCO Tube Bender (Standard Type)Deskripsi:71atribut:
- Bend Angle: 0 to 180degrees
- Purpose of Use: Bending process of soft copper pipe, brass, soft and viscous aluminum pipe and annealed stainless steel pipe.
- KRISBOW Pembengkok PipaDeskripsi:Tube Bender 1/2inch (12mm) adalah alat yang digunakan untuk membengkokkan pipa sehingga pipa yang akan dibengkokkan tidak gepeng atau bocor. Alat ini bekerja menggunakan minyak pelumas sehingga pipa yang dibengkokkan tidak lecet. Cara kerja alat ini adalah membengkokkan pipa secara perlahan-lahan hingga terbentuk ukuran radius bengkok yang dibutuhkan. Pembengkok pipa ini mempunyai dimensi 590x55x32mm dengan ukuran bending 12mm. Pembengkok pipa sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.atribut:
- Type: Tube Bender
- Material: Steel
- Bend Angle (°): 180
- Rothenberger Tube Bender (Pembengkok Pipa)Deskripsi:Untuk membengkokkan pipa tembaga.
- Kennedy MultibenderDeskripsi:Precision bending up to 180°. Bends tube without distortion. Formers and guides will accept 12, 15 and 22mm O/D tube. For use in the plumbing, heating, refrigeration and air conditioning industries. Spare formers and guides also available.atribut:
- Type: Pipe Bender
- Handle Material: Steel
- Compatible Pipe: Material Copper Steel
- Maximum Bend Angle: 90 Degree
- Tube Capacity: 12mm 15mm 22mm
- Guide Material: Aluminium
- Bending Method: Lever
- Overall Length: 150mm
- Former Material: Aluminium
- RHINO Mesin Las Inverter MMADeskripsi:Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Gensetatribut:
- Insulation class: F
- Protection Class: IP21
- Frequency (Hz): 50/60
- Duty Cycle (%): 60
- Efficiency: 85
Daftar Harga alat roll pipa besi Terbaru December 2025
| Wipro Alat Pembengkok Pipa Manual (Tube Bender) | Rp1.999.900 |
| WISON Alat Pembengkok Pipa Hidrolik | Rp6.199.900 |
| RIDGID 300 Series Plumbing Bender | Rp4.399.900 |
| RIDGID Mesin Pembengkok Pipa Hidrolik | Rp55.999.900 |
| Sellery Pembengkok Pipa | Rp189.900 |
| TRUSCO Tube bender (for stainless steel) (Pembengkok Pipa) | Rp1.999.900 |
| HOZAN Sheet Metal Bender | Rp5.199.900 |
| RIDGID Heavy Duty Instrument Bender 600 Series (Imperial) | Rp5.099.900 |
| RIDGID Thin-Wall Conduit Bender | Rp1.599.900 |
| RIDGID Instrument Bender 400 Series (Imperial) | Rp2.699.900 |
Data diperbarui pada 13/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/14P102120040-2.jpg)




%20(Pembengkok%20Pipa)/P102014479-1.jpg)

/5yP102048214-13.jpg)

/8pP102048313-15.jpg)

/P101506227-1.jpg)


/P101004239-1.jpg)



%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/RHINO%20Mesin%20Las%20Inverter%20MMA/P102113899-4.jpg)