Beli alat pemantul cahaya di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- 3M Reflective Tape Diamond GradeDeskripsi:Kementerian Perhubungan Indonesia, melalui Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Darat No. SK.5311/AJ.410/DRJD/2018 telah mengumumkan persyaratan kendaraan bermotor, termasuk bus, truk, dan kereta gandengan/tempelan yang harus dilengkapi dengan stiker conspicuity sesuai UN ECE140 mulai dari 1 Mei 2019.Produk ini mudah dipasang dan memiliki perekat yang sensitif terhadap tekanan dengan liner yang mudah dilepas. Penanda ini membantu meningkatkan visibilitas kendaraan anda siang atau malam dalam segala cuaca.atribut:
- Length (m): 50
- Width (mm): 55
- 3M Lakban Reflektif Diamond Gradeatribut:
- Adhesive Strength (N/mm): 16/25
- Width (mm): 50.8
- Thickness (mm): 0.5
- Length (m): 45.7
- Base Material: Polycarbonate resin
- Adhesive: Acrylic
- Feature: Reflection, durability
- Main application: For display and safety
- Reflomax Reflective Tape GlodianDeskripsi:Description : ECE 104 Class C & AIS 090 Certified
- 3M Diamond Grade Conspicuity MarkingsDeskripsi:Highly retrofeflective prismatic sheeting metallized with a pressure sensitive adhesive and clear poly liner. For easy application to trucks, trailers and large vehicles to enhance visibility and detection distance.atribut:
- Color: White-Red
- Width (inch): 2
- Length (yard): 50.0
- 3M Vehicle Reflective Tapes, Strips & StickersDeskripsi:Highly visible reflective tape increases the visibility of vehicles at night or in bad weather. Tape is sold in rolls to apply to the exterior vehicle bumpers, fenders, and doors.atribut:
- UNSPSC: 31160000
- Nikkalite Stiker Pemantul Cahaya ECE 104Deskripsi:Revlective Tape Kendaraan CRG Nikkalite sesuai dengan ECE R104 Aturan dan Standar Tekhnologi Reflektor Kendaraan yang diinstruksikan oleh European Economic Commision dan telah mendapatkan sertifikat pengakauan. Serta Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat No: SK.5311/AJ.410/DRJD/2018 tentang pedoman teknis alat pantul cahaya tambahan pada kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan. Kami merekomendasikan Reflective Tape Kendaraan CRG Nikkalite yang memiliki manfaat besar untuk mencegah kecelakaan ketika berkendara di dini hari maupun di malam hari.atribut:
- Width (mm): 51
- Length (m): 50
- 3M Lakban Reflektif PolyesterDeskripsi:Ultra-strong and durable adhesive vinyl strips are easy to apply, ensuring vehicles, bikes, and boats are more visible at night or in bad weather.atribut:
- UNSPSC: 31201516
- Application: Buses, Construction, Emergency Vehicles, Rail
- Backing Material: Retroreflective Microprismatic Material
- Indoor or Outdoor Use: Outdoor
- Maximum Operating Temperature (°F): 200
- Product Type: Reflective Tape
- TONATA Stiker Scotlight ReflektifDeskripsi:Scotlight Kuning Tonata
- Non Brand Sticker ReflectorDeskripsi:Digunakan untuk kir truck anda. FUNGSI Sticker Reflector / Scotlight / Pemantul cahaya Syarat Kir dishub.Meminimalisir terjadinya kecelakaan karena pengguna jalan lainnya yang akan lebih aware dengan posisi keberadaan kendaraan anda , terlebih di malam hari yang minim pencahayaan.atribut:
- Length (m): 5
- Width (cm): 5
- 3M Lakban Reflektif Diamond Grade Warna NeonDeskripsi:It has about 10 times the normal brightness (compared to our products) and has excellent wide-angle characteristics, so it can be clearly seen even from an oblique direction and is effective for ensuring safety. It has the durability to maintain the initial reflection performance for a long time. It has a durability of 7 years under normal use. For road traffic safety facilities and various safety equipment.atribut:
- Material: Base material: Polycarbonate resin, Adhesive: Acrylic
- Width (mm): 50.8
- Thickness (mm): 0.5
- Adhesion Strength (N/25mm): 16
- Length (m): 45.7
- Main application: For display and safety
- Feature: Reflection, durability
- Adhesive: Acrylic
- Adhesive Force (N/mm): 16/25
- Base Material: Polycarbonate resin
- 3M Lakban Vinyl Serbaguna (Selotip Lantai)atribut:
- Adhesive Type: Rubber
- TRUSCO Fluorescent Line Tapeatribut:
- Material: Base Material:Polyvinyl Chloride Adhesive:Acrylic Type
- Length (m): 10
- Thickness (mm): 0.16
- Adhesive Strength: 17N/25mm
- Tensile Strength: 36N/10mm
- Unit Lakban Reflektif Safetyatribut:
- Color: Yellow-Black
- Material: Base material:Polyester resin film, Adhesive:Acrylic resin
- Length (m): 10
- Thickness (mm): 0.12
- Adhesive Strength: 6.64N/10mm
- Yellow part: reflection
- Purpose of Use: For factories, offices, logistic warehouses, commercial facilities, etc.
- NACHI TAPE Lakban Lantaiatribut:
- Size (mmxm): 48x20
- Color: Black-Yellow
- Material: PVC Insulation
- Japan Green Cross Lakban ReflektifDeskripsi:For all signs such as factories and warehouses. For alerting various dangerous places and collision prevention.atribut:
- Length (m): 10
- Width (mm): 50
- Material: Reflective sheet (polyester film)
- Weight (g): 110
- Thickness (mm): 0.15
- Characteristic: Reflection
- Color: Fluorescent yellow
- Japanese Green Cross Part Number: 265017
- Main Uses: For display and safety
- Release Paper: Yes
- TRUSCO Number: 480-2926
- Nitto L Lakban ReflektifDeskripsi:The reflected light is retroreflected reliably and accurately. Reflective glass beads are uniformly enclosed in the base material. Excellent durability. Suitable for all rough surfaces such as concrete. Suitable for marking of parking lots, factories, warehouse walls and columns. Suitable for marking of bridge girder, post, and protective wall of railway / road / port.atribut:
- Adhesion Strength (N/25mm): 16
- Adhesive: Acrylic
- Tape Thickness (mm): 0.12
- Tape Length (m): 10
- Base Material: PET film
- Main application: For display and safety
- AVON Lakban HazardDeskripsi:High quality self-adhesive diagonal stripe hazard tape. High grade PVC. Hazard Warning Tape Conventional usage: Black/Yellow: For low head room, obstructions to be avoided, changes in floor levels, mobile equipment and placing around warning notices. Red/White: For locating fire equipment, placing around prohibition and indicating inflammable areas. Green/White: For placing around fire escapes, safety equipment, first aid posters and equipment and breathing apparatus. Images are for illustration purposes onlyatribut:
- Tape Type: Hazard Warning Tape
- Resistance Features: Weather-resistant
- Material: PVC
- Application Area: Internal
- Adhesive Type: Rubber
- Roll Length (mm): 33
- monotaro Lakban ReflektifDeskripsi:Such as the mark of protective equipment, such as danger signs and helmets to the gatepost and fence.atribut:
- Base Material: PET, glass powder
- Tape Length (m): approx. 1
- Tape Width (mm): approx. 20
- Color: yellow
- Adhesive: Acrylic
Daftar Harga alat pemantul cahaya Terbaru December 2025
| 3M Reflective Tape Diamond Grade | Rp1.199.900 |
| 3M Lakban Reflektif Diamond Grade | Rp11.999.900 |
| Reflomax Reflective Tape Glodian | Rp1.799.900 |
| 3M Diamond Grade Conspicuity Markings | Rp719.900 |
| 3M Vehicle Reflective Tapes, Strips & Stickers | Rp679.900 |
| Nikkalite Stiker Pemantul Cahaya ECE 104 | Rp569.900 |
| 3M Lakban Reflektif Polyester | Rp109.900 |
| TONATA Stiker Scotlight Reflektif | Rp9.900 |
| Non Brand Sticker Reflector | Rp28.900 |
| 3M Lakban Reflektif Diamond Grade Warna Neon | Rp11.999.900 |
Data diperbarui pada 13/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)





























































































































































/P102069912-2.jpg)