Beli alat laboratorium ipa di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- IWAKI Gelas Ukur Kimia Silinder Class A dengan Batch CertificateDeskripsi:Glass Ware tipe Cylinder dengan kapasitas volume 10 - 2000ml adalah Gelas Ukur berbentuk Cylinder dari Brand IWAKI untuk dijadikan tempat penyimpanan chemical khususnya di ruang laboratorium
- Chitose Kursi SekolahDeskripsi:Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.
- IWAKI Gelas Beaker Low Form (Gelas Beker)Deskripsi:Glass Ware Beaker Low Form memiliki kapasitas volume 10 - 10000ml adalah Gelas Ukur dari brand IWAKI untuk mencampur, memanaskan atau mengukur volume cairan sesuai analisa di ruang laboratorium
- IWAKI Labu Erlenmeyer (Gelas Kimia)Deskripsi:IWAKI memiliki range produk Glass Ware Erlenmeyer Flask yang lengkap dengan kapasitas volume 10-5000ml, digunakan untuk menampung larutan yang akan dititrasi dengan metode analisis di Laboratorium. Produk ini sering disebut Labu Ukur.
- Chitose Kursi LipatDeskripsi:Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.
- Chitose Kursi Lipat YamatoDeskripsi:Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.
- Non Brand Gelas Ukur PlastikDeskripsi:Gelas Ukur 5000ml / 5 literDapat digunakan untuk berbagai keperluan diy eliquid atau lainnya.karena barangnya besar , di agen pengiriman dihitungnya volume , bukan berat. (berat aslinya @ 450gr+-)atribut:
- Size (L): 5
- IWAKI Glass Ware With Plastic Stopper Amber Graduation With Batch Certificate Flask VolumetricDeskripsi:Produk ini sering disebut Labu Ukur.atribut:
- Color: Clear
- Chitose School Furniture Table Ayumi Series (Table Only)atribut:
- Frame Color: Ivory
- Frame Finishing: Powder Coating
- VITLAB Measuring CylinderDeskripsi:Highly transparent. With molded scale and ring marks at the primary scale points. calibrated In. Class B tolerances according to DIN 12681 / ISO 6706. Hexagonal base with bottom studs provides high stability. Thermal stress up to 80 °C does not cause tolerance limits to be permanently exceeded.
- Supertek Measuring Cylinder GlassDeskripsi:Printed in durable white enamel/color as per ISO 4794 standard.
- VITLAB Gelas Ukur Kimia Silinder PMPDeskripsi:Crystal clear. DE-M marked. With molded graduations and ring marks at the primary scale points, calibrated In. The lot certificate supplied bears the batch number and the actual nominal value ascertained under the test conditions. The resulting deviations from the nominal value fall well under the allowed tolerances of Class A according to DIN 12681 and ISO 6706. With the laser engraved batch number and the year of manufacture. Hexagonal base with bottom studs provides high stability. Thermal stress up to 121 °C (autoclaving) does not cause tolerance limits to be permanently exceeded. Also available with DAkkS calibration certificate or individual quality certificate.
- BOROSIL Beaker Glass Griffin Low Form (Gelas Ukur)Deskripsi:Complies with IS 2619/ISO 3819 and DIN 12331. The spout design enables clean and precise pouring. Uniform wall thickness distribution makes it ideal for heating liquids. The easy-to-read scale and large labelling field make marking easier. High resistance to chemical attack. Double graduation metric scale for convenience.
- IWAKI Glass Ware Class A Amber Graduation With Glass Stopper With Batch Certificate Flask Volumetric (Gelas Ukur)Deskripsi:Produk ini sering disebut Labu Ukur.
- Chitose School Furniture Table Echool Series (Table Only)atribut:
- Frame Finishing: Powder Coating
- Color: Ivory (Frame)
- Material: Plywood (Table Top), Plastic (Drawer
- OneMed Gelas Ukur KacaDeskripsi:Gelas ukur adalah peralatan laboratorium umum yang digunakan untuk mengukur volume cairan. Alat ini memiliki bentuk silinder dan setiap garis penanda yang ada pada gelas ukur mewakili jumlah cairan yang telah terukur.atribut:
- Color: Transparan
- Chitose School Furniture Table Echool JP Series (Table Only)atribut:
- Frame Finishing: Powder Coating
- Color: Ivory (Frame)
- Material: Plywood (Table Top), Plastic (Drawer
Daftar Harga alat laboratorium ipa Terbaru December 2025
| IWAKI Gelas Ukur Kimia Silinder Class A dengan Batch Certificate | Rp139.900 |
| Chitose Kursi Sekolah | Rp599.900 |
| IWAKI Gelas Beaker Low Form (Gelas Beker) | Rp55.900 |
| Green Leaf Gelas Takaran | Rp8.900 |
| IWAKI Labu Erlenmeyer (Gelas Kimia) | Rp86.900 |
| Chitose Kursi Lipat | Rp609.900 |
| Chitose Kursi Lipat Yamato | Rp549.900 |
| Non Brand Gelas Ukur Plastik | Rp109.900 |
| IWAKI Glass Ware With Plastic Stopper Amber Graduation With Batch Certificate Flask Volumetric | Rp159.900 |
| Chitose School Furniture Table Ayumi Series (Table Only) | Rp939.900 |
Data diperbarui pada 13/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P102078785-1.jpg)

/P102079393-1.jpg)




/23P101509075-5.jpg)





/39P103663117-2.jpg)
/P102079102-1.jpg)
/34P101509112-9.jpg)

/2rP101509099-9.jpg)