Kategori Product

Beli Produk Penyejuk Udara, Ventilasi

Rekomendasi Produk Terkait Exhaust Fan

  1. exhaust fan kruger Panasonic Cabinet Fan
    Deskripsi:
    FUNCTIONS - Suction type from inside to outside - Suitable design for ceiling installation - Fan motor is equipped with thermal sensor, automatically shuts off the fan when the fan is overheating - Delivers high performance with double the design of flow wind and create high static pressure - New casing design helps minimize uneven circulation of air inside the fan - Made of sound-absorbing material that reduces noise during operation - Appropriate compact design installation in a narrow ceiling space - Wire connection box is equipped with metal casing to increase the durability and safety of the product - Can be installed back in many different positions to easily remove the machine test hook
    Selengkapnya >
  2. exhaust fan 20 inch KDK Kipas Exhaust
    Deskripsi:
    - Single Phase - Putaran kipas dapat dibalik dengan mengatur pemasangan kabel dan baling-baling kipas - Unit fan dilapisi dengan cat polyster resin - Dapat dipasang secara vertikal dan horisontal - Motor dilengkapi dengan "Thermal Fuse" (Sekering Pengaman Panas) - Cocok dipakai digudang, pabrik, ruang basement, dapur restaurant, dll. - Unit dapat dipasang dengan menggunakan ducting - Desain lekukan baling-baling dibuat khusus untuk menghasilkan kapasitas udara besar dengan konsumsi listrik rendah dan suara halus
    Selengkapnya >

Halaman Terkait Exhaust Fan

Rekomendasi Produk Terkait Produk Terkait AC

  1. gauge manifold ac Tasco Manifold Gauge
    Deskripsi:
    - The signature of TASCO Black - Light-weight Strong forged Aluminum body with Sight Glass - 4 O-ring : Leak Proof - 80mm. class 1.6 vibration free gauges and gauges boots - TPR knobs - Anodized fittings stain resistant black hose - R12, R22, R134a, R404a
    Selengkapnya >

Halaman Terkait Produk Terkait AC

Rekomendasi Produk Terkait Alat Pendingin Industri

  1. kipas angin blower SEKAI Kipas Angin Embun
    Deskripsi:
    - Industrial misty fan - 3 Pengatur kecepatan - Kabut banyak - Hembusan angin kencang - Motor dengan laher/bantalan peluru - dilengkapi sekring pengaman - Osilasi penuh - Gear box dari besi yang di cetak - Pompa air safety switch - Tangki air kapasitas besar 45 Liter dan anti lumut
    Selengkapnya >
  2. kipas angin uap krisbow MISTY COOL Kipas Angin Uap
    Deskripsi:
    Spray fan/ misty fan/ misting fan/ kipas angin uap/ kipas embun/ kipas pendingin/ kipas air/ kipas angin kabut Misty Cool memiliki kemampuan untuk membuat udara dingin, sehingga dapat mengubah suhu di dalam maupun luar ruangan (outdoor), tergantung pada p
    Selengkapnya >

Halaman Terkait Alat Pendingin Industri

Rekomendasi Produk Terkait Produk Penahan Panas Industri

  1. peredam panas Kimmco Isover Glasswool Peredam Panas & Suara
    Deskripsi:
    Glasswool adalah jenis bahan isolasi termal yang terbuat dari serat kaca, Bahan ini dirancang untuk mengurangi transfer panas antara dua area yang memiliki perbedaan suhu,Glasswool dapat juga digunakan sebagai material peredam panas dan suara untuk lapisan di bangunan pabrik, rumah, gudang, ruang kedap suara, dan bahkan sebagai isolasi ducting AC,Keunggulan Glasswool :• Daya Serap Panas & Suara yang baik• Daya Fleksibilitas nya baik• Tidak Berkarat• Tidak Mudah terbakar• Bebas Perawatan & Harga TerjangkauSpesifikasi :• Brand : Kimmco Isover• Tipe : Glasswool Kuning KIMMCO Peredam Suara / Panas
    Selengkapnya >

Rekomendasi Produk Terkait Kemasan Tahan Panas, Dingin

  1. kipas angin portable Stark Mini Fan
    Deskripsi:
    Stark Portable Mini Fan Didesain Dengan Material Yang Kokoh Namun Ringan, Agar Mudah Dan Aman Saat Dibawa Kemana Saja. Persiapan Yang Mantap Untuk Menghadapi Udara Panas Yang Bikin Pengap.Fitur: Adjustable Speed: Kecepatan Angin Bisa Diatur Sesuai Keinginan, Rechargeable: Tidak Perlu Mengganti Baterai, Tinggal Charge Ulang, Stand Mode: Terdapat Dudukan Agar Kipas Dapat Berdiri Di Atas Meja, Ataupun Media Datar Lainnya, Phone Holder: Untuk Keperluan Video Call Atau Menonton Di HandphoneIsi Paket: 1 Unit Stark Kipas Angin Mini Portable 10 Cm, 1 Kabel Micro Usb, 1 Dudukan Kipas, 1 Pengharum
    Selengkapnya >

Halaman Terkait Kemasan Tahan Panas, Dingin

Rekomendasi Produk Terkait Produk Ventilasi

  1. kipas angin ac Regency Kipas Angin Ventilasi
    Deskripsi:
    Kipas Angin Ventilating Fan di rancang untuk membuang hawa bau, panas, lembab dari sesuatu ruangan seperti kamar kecil, kamar mandi, gudang, dan dapur. Untuk pemasangan di tembok. Sudah termasuk switch tarik untuk operational on/off. Flap belakang untuk tutup pada saat kipas non-operational.Fitur- hemat listrik- Hemat tempat- Desain grill yang asthetika - suara halus- switch tarik 
    Selengkapnya >
  2. exhaust fan 30 inch IMATSU Exhaust Wall Fan
    Deskripsi:
    Ceiling duct/ exhaust plafon/ blower plafon/ eksos plafon dapat digunakan dalam berbagai kondisi dan aplikasi penggunaan, seperti di rumah, apartemen, dan kantor. Area penggunaannya meliputi kamar mandi, ruang tamu, ruang makan, tempat tidur, dan lain-lain. Keunggulan : 1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia) 2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji) 3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional
    Selengkapnya >

Halaman Terkait Produk Ventilasi

Rekomendasi Produk Terkait Lain - lain