Kategori Product

Beli Produk Produk Solder, Elektrostatis

Untuk produk terkait dengan solder dan anti-statis, Selain besi dan logam (solder) untuk keperluan menyolder, ada sticky mat, non woven wiper, pita antistatis, dll. Sticky mat adalah produk yang digunakan untuk penanggulangan listrik statis di pabrik semikonduktor dan pabrik makanan. Kain Wiper nonwoven digunakan di laboratorium umum, pabrik farmasi, dan bioteknologi karena mereka memiliki daya serap cairan dan sifat retensi cairan yang sangat baik dan membantu mencegah listrik statis. Juga, gelang antistatik dianjurkan sebagai penanggulangan terhadap listrik statis dan saat pekerjaan yang banyak berdiri atau bergerak. Selain mencegah listrik statis, itu juga digunakan sebagai pencegahan sengatan listrik.

Rekomendasi Produk Terkait Keperluan Solder

  1. komponen elektronik CELLKIT Solder Tangan
    Deskripsi:
    Solder praktis dengan suhu panas tinggi yang banyak digunakan oleh teknisi gadget seperti telepon genggam dan konsol game, saat memperbaiki IC kecil (SMD) atau komponen lainnya. Ujung solder keramik yang mudah dibersihkan dan mudah diganti.
    Selengkapnya >
  2. sparepart elektronik CELLKIT Solder Tangan
    Deskripsi:
    Solder praktis dengan suhu panas tinggi yang banyak digunakan oleh teknisi gadget seperti telepon genggam dan konsol game, saat memperbaiki IC kecil (SMD) atau komponen lainnya. Ujung solder keramik yang mudah dibersihkan dan mudah diganti.
    Selengkapnya >
  3. solder goot goot Temperature Controlled Soldering Iron
    Deskripsi:
    -A ceramic heater with excellent electrical insulation and thermal conductivity is used.-Temperature control is possible at hand.-Equipped with 70W high power heater. -Lead-free solder compliant-With heat resistant cap
    Selengkapnya >

Halaman Terkait Keperluan Solder

Rekomendasi Produk Terkait Pinset, Blower, Perkakas

  1. solder paste EZREN Flux Paste Solder
    Deskripsi:
    Ezren EZ-FX150 Flux Paste Solder High Intensity 80gr Minyak SolderType EZ-FX150Joint High IntensityGood ImmersionNeutral PH7 ± 0.3No Poison No OrrosionGood InsulationSmooth Welding SurfaceNo Deterioration No DryIsi Paket1x Ezren EZ-FX150 Flux Paste Solder High Intensity 80gr Minyak Solder
    Selengkapnya >
  2. solder blower Pro'sKit 2in1 SMD Hot Air Rework Station
    Deskripsi:
    2X lifetimeHeat fast, 36sec-->300°CSmart Microprocessor controlledAuto cooling systemUL certified wire
    Selengkapnya >

Halaman Terkait Pinset, Blower, Perkakas

Rekomendasi Produk Terkait Anti - elektrostatis

  1. gauss meter Tenmars Magnetic Field Meter
    Deskripsi:
    The Tenmars TM-191 electromagnetic field meter is a magnetic field meter , a radiometer used in experiments and science. Or electromagnetic wave meter , magnetic field. It is the extremely convenient electromagnetic field measurement application of Tenmars. Magnetic field meter emitted from telephone wave stations, microwave ovens, televisions, refrigerators, computers, etc. Determines the strength of electromagnetic fields emitted by devices in order to prevent or avoid harmful effects. affect human health. The machine displays with a large screen that is easy to see, the main measurement function is EMF/ELF with two units, micro-Tesla and mini-Gauss. The Tenmars TM-191 is an inexpensive electromagnetic field meter that has all the functions of a high-end measuring device.
    Selengkapnya >
  2. sticky mats blue TRUSCO Adhesive Clean Mats
    Deskripsi:
    Material: - Film: low density polyethylene (LDPE). - PSA: aqueous acrylic acid.
    Selengkapnya >

Halaman Terkait Anti - elektrostatis

Rekomendasi Produk Terkait Peralatan Papan Sirkuit

  1. pvc foam board ENGINEER IC Foam
    Deskripsi:
    -A 10mm thick high-density conductive polyethylene foam.-Polyehtylene mixed with carbon black and fatty acid ester.
    Selengkapnya >
  2. pembersih solder CELLKIT Spon Pembersih Timah Solder
    Deskripsi:
    Saat penyolderan, sisa timah penyolderan biasanya tersebar atau menempel pada besi solder. Untuk itulah disediakan spon untuk solder.Spon ini digunakan untuk membersihkan sisa timah yang menempel pada besi solder sehingga tidak berceceran.
    Selengkapnya >

Halaman Terkait Peralatan Papan Sirkuit

Rekomendasi Produk Terkait Produk Ruang Bersih

  1. chair on casters AS ONE Clean Room Chair (Pipe Back)
    Deskripsi:
    Conductive leather is used for the surface of the seat, and the lower part of the urethane cushion is covered with dustproof cloth to reduce the generation of dust and static electricity. Conductive dual-wheel casters are used for the casters.
    Selengkapnya >