Kategori Product

Beli Produk Komponen Mekanikal, Laher & Roda

Rekomendasi Produk Terkait Kompresor, Kopling, Alat Pneumatik, Selang, Tube

  1. kompresor 3 piston Shark Air Compressor Auto (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor Shark LVP-8003 merupakan jenis kompresor sistem otomatis 3HP jenis piston bertekanan kerja maksimal 8 bar dan berkecepatan pengisian mencapai 353 (12.5) liter/menit dengan kapasitas tangki penyimpanan udara sebanyak 103 liter. Prinsip kerjanya yaitu pada saat terjadi pengisapan, tekanan udara di dalam silinder mengecil akan tetapi pada saat gerak kompresi torak bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas, tekanan udara akan meningkat. Selanjutnya di masukkan ke dalam tangki penyimpan udara yang dilengkapi dengan katup satu arah sehingga udara yang berada dalam tangki tidak akan kembali ke silinder.
    Selengkapnya >
  2. selang air 2 inch Figo Braided Reinforced Hose / Selang
    Deskripsi:
    Braided Reinforced Hose / Selang dengan spesifikasi size 3/16 - 3inch adalah selang industri dari brand Figo untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
    Selengkapnya >
  3. pressure switch pompa air PUMA Compressor Pressure Switch (Tanpa Penggerak)
    Deskripsi:
    Puma PK-10-90 A adalah kompressor angin didesain badan katup single baru dapat meningkatkan efisiensi kompresi dan membuat perawatan sangat nyaman. Dengan mengadopsi bahan besi cor yang paling unggul, kompresor udara ini dirancang untuk digunakan industri sehingga super air resistant. Dengan kipas multi blade menurunkan panas berlebih pada kompressor. Cocok untuk digunakan untuk pengisian angin ban, sistem otomatis, layanan otomatis, finishing dan setiap karya yang membutuhkan udara terkompresi. Tipe Kosongan dan hanya dirakit dengan Motor Listrik.
    Selengkapnya >

Halaman Terkait Kompresor, Kopling, Alat Pneumatik, Selang, Tube

Rekomendasi Produk Terkait Alat Hidrolik, Selang Tekanan Tinggi

  1. hydraulic power pack Daikin Hydraulic Power Unit Compact Type Nd-Mini Pack (HPU)
    Deskripsi:
    -The best compact size.-Quiet and smooth operating sound.-A model with little oil temperature increase because of its highly efficient piston pump.
    Selengkapnya >

Halaman Terkait Alat Hidrolik, Selang Tekanan Tinggi

Rekomendasi Produk Terkait Laher

  1. bearing heater skf SKF Medium Induction Heater TIH-100M/230V
    Deskripsi:
    The SKF medium induction heater TIH 100m has the same high standards of efficiency and performance as the smaller heater TIH 030m, combined with increased capacity. The advanced design of the power electronics allows features of accurate electric current control, cut-outs to avoid overheating and controls on rate of temperature increase. Placing the induction coil outside the heater’s housing allows the heating of bearings weighing up to 120 kg (264 lb). The heater is equipped with thermal overheating protection to reduce the risk of damage to the induction coil and the electronics. In addition to temperature mode, the TIH 100m is equipped with a time mode for heating components other than bearings. The heater is supplied standard with three yokes and is available in two executions: 230V/50-60Hz or 400-460V/50-60Hz.
    Selengkapnya >

Halaman Terkait Laher

Rekomendasi Produk Terkait Alat Transmisi

  1. harga dinamo generator 10000 watt Aero 3Phase Electric Motor Foot Mounted Dinamo Motor 3000RPM (Dinamo Motor)
    Deskripsi:
    AERO Electric Motors are defined as totally enclosed, fan cooled, squirrel cage type and noted for their novel design, beautiful model, compact, structured, low noise, high efficiency, large torque, excellent starting performance, easy serving, low energy consumption also benefits the enviroment. The motors are adopted with F class insulation and designed with assessing method for insulation system according to international practice, it enchances greatly have reached an international advanced level of the same kind of products at the initial days of the 90's.AERO Electric Motors can be widely used as driving equipments of various machineries, such as machine tools, blowers, pump, compressors, transporters, agricultural abd food processing. Pedestal installation size and centre height and other index of the motor completely measured.> TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ> 220/380V for up to 5.5 HP, 380/660V for 7.5HP and a bove> Frame up to 132 Aluminum Housing Frame 160 and Above Cast Iron Housing
    Selengkapnya >
  2. dinamo pompa air Aero Motor Listrik 1 Fasa Foot Mounted(B3) 1500rpm(4Pole (Dinamo Motor)
    Deskripsi:
    AERO Electric Motors are defined as totally enclosed, fan cooled, squirrel cage type and noted for their novel design, beautiful model, compact, structured, low noise, high efficiency, large torque, excellent starting performance, easy serving, low energy consumption also benefits the enviroment. The motors are adopted with F class insulation and designed with assessing method for insulation system according to international practice, it enchances greatly have reached an international advanced level of the same kind of products at the initial days of the 90's.AERO Electric Motors can be widely used as driving equipments of various machineries, such as machine tools, blowers, pump, compressors, transporters, agricultural abd food processing. Pedestal installation size and centre height and other index of the motor completely measured.> TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ> Aluminium Body Frame
    Selengkapnya >
  3. dinamo dc 12 volt Aero 1Phase Electric Motor Flange Mounted(B5) 1500rpm (4Pole) (Dinamo Motor)
    Deskripsi:
    AERO Electric Motors are defined as totally enclosed, fan cooled, squirrel cage type and noted for their novel design, beautiful model, compact, structured, low noise, high efficiency, large torque, excellent starting performance, easy serving, low energy consumption also benefits the enviroment. The motors are adopted with F class insulation and designed with assessing method for insulation system according to international practice, it enchances greatly have reached an international advanced level of the same kind of products at the initial days of the 90's.AERO Electric Motors can be widely used as driving equipments of various machineries, such as machine tools, blowers, pump, compressors, transporters, agricultural abd food processing. Pedestal installation size and centre height and other index of the motor completely measured.> TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ> Aluminium Body Frame
    Selengkapnya >

Halaman Terkait Alat Transmisi

Rekomendasi Produk Terkait Alat Mekanikal

  1. kawat ram anti karat TRUSCO Vinyl Coated Poultry Netting
    Deskripsi:
    -A hexagonal pattern made with vinyl coated iron wire by twisting left and right lines more than two times.-lightweight and less eye movement.-More rust-resistant than iron wire and galvanized wire. -For building use, protection adjustment, poultry raising, civil engineering, fishing industry, industrial use, and shipbuilding.
    Selengkapnya >

Halaman Terkait Alat Mekanikal

Rekomendasi Produk Terkait Pompa

  1. pompa air daya hisap 100 meter Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
    Selengkapnya >
  2. pompa submersible 1 inch Wasser Pompa Celup
    Deskripsi:
    Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
    Selengkapnya >
  3. pompa air daya dorong 200 meter Shimizu Pompa Dorong Otomatis
    Deskripsi:
    Automatic Booster Pump dengan spesifikasi head max 33m dan flowrate 40 L/m adalah pompa air dari brand Shimizu untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
    Selengkapnya >

Halaman Terkait Pompa