Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

3 Pilihan Obeng Plus Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga obeng pilihan dari monotaro.id

Produk Obeng Plus (Phillips)

Products
SKU S003239780 S000073806 S009843578
Brand MAXPOWER TEKIRO FATOOLS
Model Number - SD-CG0850 SDPT075
Deskripsi

Pilihan ekonomis yang fungsional, ideal untuk melengkapi toolkit perbaikan darurat dan perakitan ringan di fasilitas operasional Anda.

Solusi serbaguna berstandar JIS dengan grip ergonomis yang sangat direkomendasikan untuk menunjang efisiensi kerja teknisi dan mekanik.

Obeng spesialis berpresisi tinggi dengan material Baja S2, dirancang khusus untuk pekerjaan perakitan komponen elektronik dan mekanik tingkat profesional.

Fitur Unggulan
  • Harga sangat efisien untuk pengadaan massal
  • Desain gagang Cushion Grip untuk kenyamanan operasional
  • Lubang terintegrasi pada gagang untuk penyimpanan gantung di workshop
  • Ujung bermagnet (magnetic tip) untuk akurasi pemasangan sekrup
  • Gagang karet bertekstur anti-slip demi cengkeraman maksimal
  • Dibuat dari paduan baja Cr-V yang teruji durabilitasnya
  • Konstruksi S2 Steel yang menawarkan kekuatan mekanis dan anti-aus superior
  • Tip presisi mikroskopis (PH0) anti slip untuk sekrup sangat kecil
  • Performa tinggi untuk aplikasi instalasi komponen presisi
Ukuran Ujung (Tip) PH1 PH1 PH0
Panjang Batang (mm) 75 75 75
Material Batang Chrome Vanadium (Cr-V) Chrome Vanadium (Cr-V) Baja S2 (S2 Steel)

Apa Itu Obeng?

Obeng adalah perkakas tangan yang dirancang untuk satu tujuan utama, yaitu memutar sekrup. Meskipun sederhana, obeng memudahkan dalam proses mengencangkan atau mengendurkan alat pengikat pada berbagai jenis peralatan, mulai dari perangkat elektronik, komponen mesin, komponen kendaraan, hingga furnitur. Sebuah obeng terdiri dari tiga bagian utama: gagang (handle) untuk digenggam, batang (shank) yang mentransfer torsi, dan ujung (tip) yang masuk ke kepala sekrup.

Obeng yang paling umum adalah tipe Phillips (plus atau kembang) dan Slotted (minus atau datar). Obeng Phillips, yang menjadi fokus perbandingan ini, dirancang dengan ujung menyilang untuk memberikan cengkeraman yang lebih baik dan mengurangi risiko tergelincir (cam-out) dari kepala sekrup, memungkinkan penerapan torsi yang lebih besar.

Merek Obeng Terbaik

  • MAXPOWER:
    Dikenal dengan perkakas tangan yang fungsional dengan harga yang sangat kompetitif, menjadikannya pilihan populer untuk penggunaan umum dan kebutuhan dasar.
  • TEKIRO:
    Salah satu merek perkakas tangan terkemuka di Indonesia, dipercaya karena kualitasnya yang andal (JIS Standard), material Chrome Vanadium, dan fitur-fitur praktis dengan harga yang tetap terjangkau.
  • FATOOLS:
    Merek yang berfokus pada perkakas presisi berkualitas tinggi untuk para profesional dan teknisi, menggunakan material superior seperti Baja S2 untuk daya tahan dan performa maksimal.

Analisis Perbandingan Produk Obeng

1. MAXPOWER Phillips Screwdriver (Pilihan Paling Ekonomis)

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Pilihan ideal untuk kebutuhan perbaikan di rumah, kotak peralatan darurat di mobil, atau untuk pengguna yang hanya sesekali memerlukan obeng. Sangat cocok untuk perakitan furnitur atau pekerjaan ringan lainnya.
  • Kelebihan:
    Harga yang sangat ramah di kantong. Gagang cushion grip memberikan kenyamanan dasar saat digunakan. Kualitasnya cukup untuk pekerjaan yang tidak menuntut torsi tinggi.

2. TEKIRO Phillips Screwdriver (Si Serba Bisa yang Andal)

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Perkakas ini banyak digunakan oleh hobiis, teknisi, hingga mekanik. Sangat andal untuk pekerjaan otomotif, perbaikan alat elektronik, dan berbagai tugas di bengkel.
  • Kelebihan:
    Batang terbuat dari baja Chrome Vanadium (Cr-V) yang kuat dan tahan karat. Ujung magnetik adalah fitur yang sangat praktis, membantu memegang sekrup saat akan dipasang atau diambil dari lubang yang dalam. Gagang karetnya memberikan cengkeraman anti-slip yang mantap.

3. FATOOLS Phillips S2 Screwdriver (Sang Spesialis Presisi)

FATOOLS menargetkan para profesional dan teknisi yang membutuhkan perkakas dengan tingkat presisi dan kekuatan material tertinggi.

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Pilihan utama untuk pekerjaan presisi seperti perbaikan laptop, smartphone, jam tangan, atau perakitan komponen elektronik dan mekanik kecil di mana torsi yang akurat dan pencegahan kerusakan kepala sekrup adalah prioritas utama.
  • Kelebihan:
    Batang terbuat dari Baja S2 (S2 Steel), yang lebih keras dan lebih tahan aus (wear resistance) dibandingkan Cr-V. Ini berarti ujung obeng tidak mudah tumpul atau rusak, bahkan setelah penggunaan berulang pada sekrup kecil. Ukuran PH0 sangat spesifik untuk sekrup yang sangat kecil.

Tips Memilih Obeng

  • Pahami Materialnya:
    Untuk penggunaan umum, Chrome Vanadium (Cr-V) seperti pada TEKIRO adalah standar yang sangat baik. Untuk torsi tinggi dan ketahanan aus maksimal pada pekerjaan presisi, S2 Steel seperti pada FATOOLS lebih disarankan.
  • Ukuran:
    Pastikan ukuran ujung obeng (misal: PH0, PH1, PH2) sesuai dengan kepala sekrup. Menggunakan ukuran yang salah dapat merusak sekrup dan ujung obeng dengan cepat.
  • Ergonomi Gagang:
    Gagang yang nyaman (cushion grip) dan anti-slip seperti pada TEKIRO dan MAXPOWER sangat penting untuk mentransfer torsi secara efisien dan mencegah kelelahan pada tangan.
  • Fitur Magnetik Sangat Membantu:
    Ujung magnetik seperti pada TEKIRO bukan sekadar gimmick. Fitur ini sangat menghemat waktu dan mengurangi kesulitan saat bekerja di area yang sulit dijangkau dengan tangan kosong.

Saran Penggunaan dan Perawatan

  • Gunakan Sesuai Fungsi:
    Jangan pernah menggunakan obeng sebagai pahat, pengungkit, atau pemukul. Hal ini akan merusak ujungnya dan berbahaya.
  • Simpan dengan Benar:
    Simpan obeng di rak atau laci perkakas yang kering untuk mencegah karat dan melindungi ujungnya dari benturan dengan alat lain.
  • Periksa Ujung Secara Berkala:
    Jika ujung obeng sudah mulai aus atau tumpul, segera ganti. Menggunakan obeng yang aus akan lebih banyak merusak sekrup daripada mengencangkannya.

Pertanyaan Seputar Produk

Apa beda material Chrome Vanadium (Cr-V) dengan S2 Steel?

Cr-V adalah paduan baja yang kuat, tangguh, dan tahan korosi, sangat baik untuk perkakas umum. S2 Steel adalah baja perkakas (tool steel) yang memiliki tingkat kekerasan dan ketahanan aus yang lebih tinggi, membuatnya superior untuk aplikasi presisi dan torsi tinggi di mana bentuk ujung harus terjaga sempurna.

Bagaimana cara memilih ukuran obeng Phillips (PH) yang benar?

Ukuran PH (misal: PH00, PH0, PH1, PH2, PH3) harus pas dengan celah pada kepala sekrup. Ujung obeng harus masuk sepenuhnya tanpa ada goyangan. PH0 umumnya untuk sekrup kecil di elektronik, PH1 untuk sekrup sedang, dan PH2 adalah ukuran paling umum untuk berbagai pekerjaan konstruksi dan otomotif.

Apakah ujung magnetik bisa hilang kekuatannya?

Ya, seiring waktu dan karena benturan, kekuatan magnet bisa berkurang. Namun, Anda dapat dengan mudah mengembalikan sifat magnetisnya menggunakan alat magnetizer/demagnetizer yang banyak dijual di toko perkakas.

Mengapa gagang obeng yang baik itu penting?

Gagang adalah tempat di mana torsi dari tangan Anda ditransfer ke sekrup. Gagang yang ergonomis dan anti-slip memungkinkan Anda memberikan putaran yang lebih kuat dengan tenaga lebih sedikit dan kontrol yang lebih baik, sekaligus mengurangi risiko cedera pada pergelangan tangan.

Rekomendasi Produk Lainnya

Obeng Set

Obeng Set

Cek Sekarang
Obeng Tespen

Obeng Tespen

Cek Sekarang
Obeng Ketok

Obeng Ketok

Cek Sekarang