STANLEY Brushed Hammer Drill SCH10D2K-B1 12V 1set

#Nomor SKU S047888852
Wishlist
Rp1.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SCH10D2K-B1
Unit 1set
Type Battery Impact Drill
Speed Variation Yes
No Load Speed (rpm) 0-400/1500
Punch Speed (ipm) 0-6000/0-22500
Maximum Torque (Nm) 30
Torque Setting 20
Chuck Type Single Sleeve
Chuck Capacity (mm) 10
Voltage (V) 10.8/12 (Max)
Battery Capacity (AH) 2.0
LED Light Yes
Accessories 2 x 2.0Ah Batteries, 1 x 1.5A Charger, 1 x Tool Box
Bore Diameter on Wall (mm) 8
Drill Diameter on Iron (mm) 10
Drilling Diameter on Wood (mm) 20
Berat (Kg) 2.9
Tanggal Produk Terdaftar 19 August 2025
Terakhir Diperbaharui 20 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Cordless Impact Drill 2.0Ah 12Volt adalah bor impact baterai yang memberikan kinerja profesional terkemuka di kelasnya. Lampu led untuk melakukan pekerjaan secara efisien di ruang rendah tinggi. Baterai 2.0 ah untuk masa kerja lebih lama dan 20 posisi torsi dan 2 plihan kecepatan untuk kontrol torsi dan posisi yg presisi di detiap pengaplikasian. Indikator status baterai membantu untuk melihat status baterai mendukung kerja lebih efisien. Desain kompak dan ergonomis pegangan karet overmould untuk meningkatkan kenyamanan.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan