TEKIRO Pompa Gemuk Manual AU-GP1012 1unit

#Nomor SKU S028409298
Wishlist
Rp1.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AU-GP1012
Unit 1unit
Size (L) 20
Dimension 1 (mm) 780
Dimension 2 (mm) 295
Dimension 3 (mm) 440
Dimension 4 (mm) 150
Dimension 5 (mm) 430
Dimension 6 (mm) 16
Dimension 7 (mm) 455
Dimension 8 (mm) 1470
Material Steel
Berat (Kg) 11.3
Tanggal Produk Terdaftar 16 August 2021
Terakhir Diperbaharui 17 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Memiliki fungsi mengisi / menyedot gemuk pada transmisi manual / gardan mobil / bis / truk dengan kapasitas besar sehingga pengisian gemuk lebih cepat.

untuk melumuri gemuk pada kendaraan, berdimensi 780mm 295mm 440mm

Fungsi : untuk melumuri gemuk pada kendaraan
Material : Steel
capacity: 20 L

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan