monotaro Long Nipple (Hot Dip Galvanizing) (Nepel) Length L 50mm 1 1pc

#Nomor SKU S003587171
Wishlist
Harga spesial Rp13.900 Harga normal Rp37.900
Persediaan
Diskon 63%
Promo

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Shape Nipple
Standard JIS B2302
Nominal Diameter B 1
Package Weight (g) 88
Length L(mm) 50
Maximum Working Pressure (MPa) 1
Screw Type PT screw
Nominal Diameter A 25
M Code 39269133
Garansi Unit 12 bulan
Garansi Part 12 bulan
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 September 2017
Terakhir Diperbaharui 16 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan