monotaro Lakban Kertas (Selotip)

Rating:
100% of 100
(1)
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp81.000 - Rp92.000
Spesifikasi
ColorBrown
Adhesive Force3.22N/10mm
Elongation (%)9.99
Tape Length (m)50
Tape Thickness (mm)0.143
Main applicationFor packing
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rewinding Force (N/10mm)0.6
Tack (ball No.)16
Tensile Strength (N/10mm)60
TypeLaminate type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Overlaid paste disabled . You can not write character
Feature
Kraft tape for light packing

Ulasan Produk