monotaro Pengikat Kabel Tipe Tahan Cuaca (Kabel Ties)

Rating:
90% of 100
(78)
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp57.000
Spesifikasi
Overall Length L (mm)200
Material66 Nylon
StandardUL standard product
TypeWeatherability
CharacteristicWeather Resistance
ColorBlack
Maximum Binding Diameter (Ømm)50
Minimum Loop Tensile Strength (N/kgf)217/22.2
Operating Temperature Range (°C)-40 to 85
Thickness (mm)1.2
UseFor fixing and bundling electric wires and cables.
Width (mm)4.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Produk ini juga sering disebut dengan Kabel Ties/ Cable Tie/ Kabel Tie /Pengikat Kabel
Description
Warning
This product is manufactured in Japanese standards. Please check the specification before you order.

Ulasan Produk