Yong Ma Magic Com Stainless Steel SMC4053 2L 1unit

#Nomor SKU S025794908
Wishlist
Rp854.589 Rp769.900

Spesifikasi Produk

Model Number SMC4053
Unit 1unit
Material Ceramic
Cable Length (m) 1
Capacity (L) 2
Power (W) 400
Voltage (V/Hz) 220/50
Dimension (LxWxH) (cm) 41x31.5x26
Weight (kg) 5
Color Silver
Accessories Plastic Steam Tray, Rice Paddle, Measuring Cup, Rice Scoop
Time Setting Not
Available Pot Handle Not
SNI License Yes
SNI Number PCS 00187.01
Berat (Kg) 7.0
Tanggal Produk Terdaftar 09 February 2021
Terakhir Diperbaharui 22 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Memasak nasi pun menjadi lebih mudah dengan YONGMA SMC4053 – Magic Com 2 Liter Stainless Steel Digital Rice Cooker. Kali ini, Yong Ma kembali meluncurkan rice cooker canggih 8 keunggulan diantaranya Nasi goreng, Bubur bayi, Bubur, Beras Merah, Soup, Kukus, Cake, dan menghangatkan, Cepat yang akan menjadi sahabat nasi pulen keluarga Anda.
Kapasitas : 2 Liter
 1 Tahun Service

GRAPH LED = Lampu Indikator memasak yang belum dimiliki produk manapun.
Inner Pot 2T (tebal 2mm)
Reservasi Waktu Masak, dan
Banyak variasi menu
Dapat membuat nasi goreng
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan